Beli dowel kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Niigata Seiki (SK) Set Mata Bor Dowelatribut:
- Material: Chrome vanadium (Cr - V)
- Tip Shape: Round shank
- Yamaha Pin Dowelatribut:
- Part Code: 1ST-E5614-00
- Compatible for: JUP MX KING
- Sandvik Dowelatribut:
- Sensor embedded property (SEP): 0
- ONISHI Plug MarkerDeskripsi:-Used as a joint for 2 materials.-Determines the position of the dowel hole on the wood to drill accurately.-For positioning dowel holes.
- NKC Mata Bor ForstnerDeskripsi:Untuk melubangi kayu sampai lubang atau hanya untuk sebagian lubang saja.atribut:
- Eye Material: TCT
- Primaform Kertas Komputer NCR/Full 9.5x11inch (Kertas Faktur)atribut:
- Type: Normal
- Size (mm): 241x280
- BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- monotaro Mata Bor Kayu Auger Dual PurposeDeskripsi:Ideal for drilling boards and boards, because the tip of the drill is a front screw type, smooth drilling is possible without pressing down. General timberatribut:
- Material: S45C
- Tip Shape: Tip thread type
- Shank Diameter (mm): 6.35
- BOSCH Set Mata Bor EngselDeskripsi:Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10atribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Standard Dimensions: Din 7483 G
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
- Shaft Shape: Silinder
- HITACHI Hole Sawatribut:
- Blade thickness: 0.5mm
- Shank Diameter: 6.35mm
- Throat Height: 12mm
- TRIWRAP Bubble Wrap AXDeskripsi:Bubble wrap atau yang biasa di sebut bubble pelindung adalah lapisan bantalan plastik yang berisi udara, dibentuk dari dua atau lebih lapisan Polyethylene yang tersedia dalam berbagai diameter dan dimensi (rol, bag, laminasi dan cuting).Penggunaan:- Pembungkus barang elektronik dan sparepart.- Pembungkus furniture kayu dan rotan.- Pembungkus barang pecah belah, pigura dan lukisan.- Pembungkus makanan beku.atribut:
- Type: AX
- Diameter Bubble (cm): 3
- Color: Transparent
- Length (m): 50
- Width (cm): 125
- ONISHI Mata Bor Dowel No 22 HexagonalDeskripsi:For dowel hole machiningatribut:
- Applicable Model: Electric drill, impact driver (9.6V or more), drill driver (9.6V or more)
- Maximum Drilling Depth (mm): 11.5 (Applicable dowel length 10mm)
- Overall Length (mm): 60
- Chuck Diameter (mm): 6.35 (hexagonal axis)
- Shank: Hex shaft 6.35mm
- BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointDeskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- TRUSCO Parallel PinDeskripsi:-A headless pin with circular cross section and cylindrical side.-Inserting into a hole, used for fitting, positioning, and anti-rotation, etc.
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- BITEC Mata Bor Kayu dan Pahatatribut:
- Type/Packing: 1pc / Pouch
- TRUSCO Parallel PinDeskripsi:28atribut:
- Material: S45C (Raw)
- Purpose of Use: Inserting into a hole, used for fitting, positioning, and anti-rotation, etc.
Daftar Harga dowel kayu Terbaru March 2026
| Niigata Seiki (SK) Set Mata Bor Dowel | Rp209.900 |
| Yamaha Pin Dowel | Rp4.900 |
| Sandvik Dowel | Rp389.900 |
| ONISHI Plug Marker | Rp109.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp1.099.900 |
| NKC Mata Bor Forstner | Rp45.900 |
| Primaform Kertas Komputer NCR/Full 9.5x11inch (Kertas Faktur) | Rp139.900 |
| BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry) | Rp219.900 |
| NACHI Taper Shank Drill Cobalt | Rp659.900 |
| monotaro Mata Bor Kayu Auger Dual Purpose | Rp64.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Set%20Mata%20Bor%20Dowel/P102270327-1.jpg)





/84P103087292-3.jpg)
/P101518350-1.jpg)








/cgP104629448-1.jpg)