Beli double tape kenko 1 inc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape)atribut:
- Tape Length (yard): 15
- NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Two face tape and use a peelable materials of tissue paper. Widely uses in all fields such as household, photography, paper industry, shoes industry, splicing application, etc.
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 24
- monotaro.id Isolasi Bolak Balik 2inch (Double Tape)Deskripsi:Double tape atau yang biasa di sebut isolasi bolak balik adalah pita perekat yang memiliki lapisan lem di kedua sisinya sehingga dapat menyatukan dua permukaan secara rapi dan tidak terlihat. Biasanya double tape banyak digunakan dalam industry dan kerajinan tangan. Lakban ini lakban yang tipis dan sangat ringan serta mudah disobek dan mampu menempel di segala jenis permukaan, baik permukaan dari plastik, kaca, kayu, maupun metal/logam.Dengan sifat kerekatan yang kuat dan tahan lama. Lakban ini sering kali dijadikan pengganti sekrup atau paku untuk pemasangan sesuatu pada dinding, keramik dan permukaan kayu. Agar lakban ini dapat menempel dengan maksimal apabila direkatkan pada permukaan yang bersih yaitu permukaan yang tidak dikotori oleh butiran debu, air atau benda kecil lainnya.atribut:
- Size (mmxyard): 48x12
- Thickness (micron): 80
- Width (mm): 48
- Length (yard): 12
- Length (m): 10
- monotaro Isolasi Bolak Balik untuk Kebutuhan Sehari-hari (Double Tape)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tape Perekatatribut:
- Tape Length (m): 20
- Base Material: paper
- Tape Thickness (mm): 0.11
- Color: White
- Feature: Endurance
- Adhesive Materials: Metal
- Adhesive Strength (N/10mm): Inside: 4.0, Outside: 3.0
- Main Works: Large surface material, parts
- Main application: For fixing and temporary fixing
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape)atribut:
- Color: Green
- Tom & Jerry Label StikerDeskripsi:Label stiker berbentuk lingkaran atau kotak dengan aneka warna biasanya digunakan untuk diferensiasi/peragaman produk, label stiker kertas multifungsi biasa digunakan sebagai label data, alamat pengiriman.
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Kenko Lakban OPP Red Core (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- Kenko Isolasi Bening 3inci (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
Daftar Harga double tape kenko 1 inc Terbaru March 2026
| Kenko Double Tape Red Core (Superior Quality) | Rp17.900 |
| Kenko Double Tape Blue Core | Rp2.900 |
| Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp2.900 |
| Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp3.900 |
| NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik) | Rp4.900 |
| monotaro.id Isolasi Bolak Balik 1inch (Double Tape) | Rp3.900 |
| monotaro.id Isolasi Bolak Balik 2inch (Double Tape) | Rp7.900 |
| monotaro Isolasi Bolak Balik untuk Kebutuhan Sehari-hari (Double Tape) | Rp11.900 |
| Daimaru Isolasi Bening (Selotip) | Rp7.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape) | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103085364-1.jpg)

/P101545752-3.jpg)
/38P105880116-2.jpg)
/P101000095-4.jpg)
/1yP108182070-8.jpg)
/qkP108166956-13.jpg)
/9jP103651343-8.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/jeP101005698-3.jpg)


/P102176108-1.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/ljP106785775-1.jpg)

/8vP103085319-3.jpg)
/cuP101005462-4.jpg)
/gaP103634586-1.jpg)