Beli double nepel drat dalam pvc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. air Isolasi Drat Pipa Kran PTFE
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    air Isolasi Drat Pipa Kran PTFE
    Deskripsi:
    PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.
    atribut:
    • Material: PTFE
    • Density (g/cm³): 0.2
    • Color: Yellow
  2. RUCIKA Pipe PVC Standard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    RUCIKA Pipe PVC Standard
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  3. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  4. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    Mulai

    Rp5.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  5. monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel)
    Mulai

    Rp16.900

    monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Shape: Nipple
    • Standard: JIS B2302
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Screw Type: PT screw
  6. Isarplas Lem Super PVC Kaleng
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp75.900

  7. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket (AW)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  8. monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)
    Mulai

    Rp67.900

    monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)
    Deskripsi:
    It is a rust-resistant stainless steel diametrical hexagonal nipple.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Screw Type: PT screw
    • RoHS Directive: Correspondence
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Dimension L (mm): 39
    • Dimension SW (mm): 25.8
    • Material: Stainless steel (SUS 304)
    • Nominal Diameter A: 15 x 10
    • Nominal Diameter B: 1/2 x 3/8
    • Shape: Different diameter hex nipple
  9. Mega Double Nipple A105 NPT 3M MEG (Nepel)
    Mulai

    Rp69.900

    Mega Double Nipple A105 NPT 3M MEG (Nepel)
    atribut:
    • Material: A105
    • Class: 3000#
  10. monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Deskripsi:
    For fittings for hoses
    atribut:
    • Material: brass
    • Working Pressure (MPa): 3
    • Shape: hose nipple
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
  11. Asahi AV PVC Ball Valve
    41%
    Mulai

    Rp349.900

    Asahi AV PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
  12. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread (AW)
    Mulai

    Rp36.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Union Thread (AW)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 86/S/RE/II.2/2014_
  13. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  14. Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    Mulai

    Rp109.900

    Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Class: 3000#
  15. Mega Double Nipple 316/L NPT 3M MEG
    Mulai

    Rp179.900

    Mega Double Nipple 316/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 316/L
    • Class: 3000#
  16. TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp9.900

    TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  17. Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type
    73%
    Mulai

    Rp129.900

    Asahi AV Ball Valve Type 21 Screw-In Type
    Deskripsi:
    General-purpose ball valve, screw-in type.
    atribut:
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
    • Material (Seal): EPDM
    • Handle Shape: T type
    • Connection: Rc
    • Material: U-PVC
    • Shape: straight
    • Type: Ball valve
  18. Onda Kran Tembok
    Mulai

    Rp71.900

Daftar Harga double nepel drat dalam pvc Terbaru March 2026
air Isolasi Drat Pipa Kran PTFERp14.900
RUCIKA Pipe PVC StandardRp35.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp4.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC TeeRp5.900
monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel)Rp16.900
Isarplas Lem Super PVC KalengRp75.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket (AW)Rp2.900
monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)Rp67.900
Mega Double Nipple A105 NPT 3M MEG (Nepel)Rp69.900
monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)Rp11.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)