Beli double nepel 1 2 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)Deskripsi:It is a rust-resistant stainless steel diametrical hexagonal nipple.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Screw Type: PT screw
- RoHS Directive: Correspondence
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Dimension L (mm): 39
- Dimension SW (mm): 25.8
- Material: Stainless steel (SUS 304)
- Nominal Diameter A: 15 x 10
- Nominal Diameter B: 1/2 x 3/8
- Shape: Different diameter hex nipple
- monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Shape: Nipple
- Standard: JIS B2302
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Screw Type: PT screw
- Mega Double Nipple A105 NPT 3M MEG (Nepel)atribut:
- Material: A105
- Class: 3000#
- monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)Deskripsi:For fittings for hosesatribut:
- Material: brass
- Working Pressure (MPa): 3
- Shape: hose nipple
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- TEKIRO Double End Flare Nut WrenchDeskripsi:TEKIRO Wrench, Flare Nut (Kunci Nepel)-Material chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Purple
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 30
- Working Load Limit (t): 1
- air Kran DoubleDeskripsi:> Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Double Nipple (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEGatribut:
- Material: 304/L
- Class: 3000#
- TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Yellow
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 90
- Working Load Limit (t): 3
- Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Deskripsi:Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Kunci Flare Nut EVA TrayDeskripsi:Set Content : - Kunci Nepel 8 x 10 - Kunci Nepel 10 x 12 - Kunci Nepel 12 x 14 - Kunci Nepel 14 x 17
Daftar Harga double nepel 1 2 Terbaru March 2026
| monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel) | Rp67.900 |
| monotaro Long Nipple (Hot Dip Galvanizing) (Nepel) | Rp16.900 |
| Mega Double Nipple A105 NPT 3M MEG (Nepel) | Rp69.900 |
| monotaro Hose Nipple (Nepel Selang) | Rp11.900 |
| SpanSet Websling Double Ply 1T | Rp129.900 |
| TEKIRO Double End Flare Nut Wrench | Rp41.900 |
| DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton | Rp49.900 |
| air Kran Double | Rp139.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Double Nipple (AW) | Rp1.900 |
| Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102229675-1.jpg)
%20(Nepel)/P101568539-1.jpg)
/aeP103800374-2.jpg)
%20Lurus/monotaro%20Hose%20Nipple%20(Nepel%20Selang)/3aP102252118-18.jpg)




/1jP104821055-1.jpg)

/8cP101000300-3.jpg)
/63P101000219-7.jpg)

/P103146188-1.jpg)
/62P101000218-8.jpg)