Beli dongkrak 10ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Wooden Crate) (Dongkrak Botol)atribut:
- Lifting Capacity: 100 ton
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- MasterLock Combination Cableatribut:
- Cable/Chain Length: 1.2m
- Outside Diameter of Cable/Chain: 8mm
- Color: Black
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- MultiPro Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:• Blue Spray Painting Finishing • Heavy Duty, Can Pass ANS I & GS STAND ARD
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)Deskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Red
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 150
- Working Load Limit (t): 5
- Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:-A jack that has the lightness of the operating force of hydraulic jack and the holding force of the journal jack.-Possible to keep the height (no lowering) for a long time.-Handle
- Konno Eagle Hydraulic Toe Jack c/w Lever Turning JawDeskripsi:-Since safety valve to prevent overloading is attached, even people who are unfamiliar with jack operation can use it with confidence.-The handle is rotation type.-Handleatribut:
- Lifting Force (Claw Portion): 30kN (3.0t)
- Lifting Force (Head): 60kN (6.0t)
- Stroke: 62mm
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack Crocodile (Dongkrak Buaya)Deskripsi:Dongkrak Buaya Merek TEKIROTipe: Tr3002
- Vanco Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)atribut:
- Speed (rpm): 1400
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- 3M Vinyl Tape Scotch (Lakban Listrik)Deskripsi:The base material is a slightly hard vinyl tape. It is JIS standard compliant (JIS C 2336). Lead-free type.Can be cut by handPrimary electrical insulation up to 600V in electrical wiring work. Various wiring, bundling and fixing of piping, etc.* Since this product is not intended for general consumers, labels and instruction manuals are not indicated or included for general consumers.atribut:
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 90
- Length (m): 20
- Material: Base material: PVC resin, Adhesive: Rubber
- Adhesion (N/10mm): 1.5
- Tensile Strength (N/mm): 30/10
- Thickness (mm): 0.2
- Width (mm): 19
- Enerpac Hydraulic Cylinder Flat-JacDeskripsi:Product Lines : Industrial Tools- Compact, flat design for use where other cylinders will not fit- Mounting holes permit easy fixturing- Baked enamel finish for increased corrosion resistance- AR400 coupler and dust cap included- Hard chrome plated high-quality steel plungers- Grooved plunger ends require no saddle- Single-acting spring returnatribut:
- Maximum Operating Pressure (bar): 700
- Material: Steel
- Plunger Type: Solid
- Return Type: Single-Acting, Spring Return
- Surface Treatment: Paint
- TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cmatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 3
- Dimension 1 (mm): 650
- Dimension 2 (mm): 330
- Dimension 3 (mm): 253
- Dimension 4 (mm): 109
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 42.3
- Dimension 7 (mm): 528
- KRISBOW Padlock 4Dial Zinc Alloy (Gembok)Deskripsi:Padlock 4Dial Zine Alloy Black
- Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift (Dongkrak Botol)Deskripsi:These are our Toe-Lift Jacks tandard G-series models, which are used by our customers most. - They are equipped with a safety valve to prevent overload, enhancing work safety. - The toe structural part from its head down to toe is cast from a mold without welding or bending process. Besides, it is made of high tension steel, which materializes great strength and durability. - By making their toes corners R shaped, it is reducing the risk of deformation or break by stress concentration. - Their insertion sockets can rotate so that their operators can handle pumping at the best positions. - They adopt Two Rods Locked Type Handle with Grip, which is very easy to use. - They can be laid down for use.
Daftar Harga dongkrak 10ton Terbaru October 2026
| KRISBOW Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp249.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Wooden Crate) (Dongkrak Botol) | Rp8.299.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik) | Rp519.900 |
| MasterLock Combination Cable | Rp169.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp8.399.900 |
| MultiPro Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp249.900 |
| DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk) | Rp339.900 |
| Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/i2P103951650-6.jpg)
%20(Dongkrak%20Botol)/P102054345-1.jpg)
/P102054338-1.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
/2wP104572104-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Sistem%20Keamanan/MasterLock%20Combination%20Cable/P102722918-1.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)
/0wP103218032-1.jpg)
/5tP104963209-2.jpg)
/P102700545-2.jpg)

/mqP105658818-1.jpg)
/jcP109090696-2.jpg)
/ctP110090461-1.jpg)
/kjP107126739-1.jpg)

/P101003976-4.jpg)
/0pP105678025-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/KRISBOW%20Padlock%204Dial%20Zinc%20Alloy%20(Gembok)/gtP104576605-3.jpg)
/jvP102174715-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)