Beli dobel nepel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vone Double Nepel Stainless
    Mulai

    Rp15.900

    Vone Double Nepel Stainless
    atribut:
    • Finishing: Stainless
    • Dimensions (inch): 1/2x1/2
  2. Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    Mulai

    Rp109.900

    Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Class: 3000#
  3. Onda Double Nipple
    Mulai

    Rp20.900

    Onda Double Nipple
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
  4. Non Brand Double Niple Stainless
    Mulai

    Rp14.900

    Non Brand Double Niple Stainless
    Deskripsi:
    Double Niple dengan MAterial SUS304 untuk kebutuhan pipa tekanan tinggi
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
    • Material: Sus304
    • Drat: BSPT
    • Class: 150
  5. Ravale Sock Lurus Drat Dalam
    Mulai

    Rp9.900

    Ravale Sock Lurus Drat Dalam
    Deskripsi:
    sock drat dalam biasa di gunakan untuk penyambungan pada pipa pvc dan pada keran air, karena keran air memiliki drat di luar
    atribut:
    • Thread Size (inch): 1/2x1/2
    • Material: Stainless steel
  6. Onda Chrome Double Nipple
    Mulai

    Rp22.900

    Onda Chrome Double Nipple
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
    • Finishing: Chrome
  7. PSF Sok Drat Dalam Tembaga
    Mulai

    Rp39.900

    PSF Sok Drat Dalam Tembaga
    Deskripsi:
    Untuk menyambung pipa tembaga ASTM B280, ASTM B819, ASTM B88, dl. dengan cara las(Brazing). Dibuat secara metode wrot sehingga mampu melayani tekanan kerja yang sangat tinggi. Banyak dipakai untuk pekerjaan Gas Medis, instalasi AC, dan instalsi lainnya
    atribut:
    • Female Adaptor: Inner Thread Socket
    • How to Install: Welding
    • Material: Copper
  8. Fuji Special High Pressure Hexagon Nipple
    75%
    Mulai

    Rp26.900

    Fuji Special High Pressure Hexagon Nipple
    Deskripsi:
    Usage:For hydraulic pipe connection.
    atribut:
    • Material: Carbon steel
    • B (mm): 32
    • L (mm): 48
    • Operating pressure: 12MPa
    • Nominal Diameter A: 20
    • Nominal Diameter B: 3/4
  9. ASOH Hex Socket
    Mulai

    Rp25.900

    ASOH Hex Socket
    atribut:
    • Fluid Used: Water, air, oil
    • Type: Screw fitting
    • Material: brass
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 6.9
    • Maximum Operating Pressure (kgf/cm²): 70
    • Shape: socket
  10. Mega Double Nipple 316/L NPT 3M MEG
    Mulai

    Rp179.900

    Mega Double Nipple 316/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 316/L
    • Class: 3000#
  11. monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)
    Mulai

    Rp64.900

    monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)
    Deskripsi:
    It is a rust-resistant stainless steel diametrical hexagonal nipple.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Screw Type: PT screw
    • RoHS Directive: Correspondence
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Dimension L (mm): 39
    • Dimension SW (mm): 25.8
    • Material: Stainless steel (SUS 304)
    • Nominal Diameter A: 15 x 10
    • Nominal Diameter B: 1/2 x 3/8
    • Shape: Different diameter hex nipple
  12. Non Brand Sock Drat/Sok Drat Stainless Steel 304
    Mulai

    Rp12.900

    Non Brand Sock Drat/Sok Drat Stainless Steel 304
    atribut:
    • Class: #150
    • Connection: BSPT Screw End
    • Material: Stainless Steel 304
    • Thread Type: Female Thread
  13. Parker Threaded Brass & Bronze Pipe Fittings
    Mulai

    Rp109.900

    Parker Threaded Brass & Bronze Pipe Fittings
    Deskripsi:
    High-pressure precision fittings connect with high-pressure (1000-3000 psi) pipe. Fittings are precision machined for leak-free connections between fittings and pipe and include sealant to create a secure fit. Threaded connections use PTFE tape to secure seal.
    atribut:
    • Includes Seal: No
    • Pipe Fitting Material: Brass
Daftar Harga dobel nepel Terbaru March 2026
Vone Double Nepel StainlessRp15.900
JIA RONG Sok Double Drat Dalam Kuningan KrumRp35.900
Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEGRp109.900
ALDO Nepel Double DratRp9.900
Onda Double NippleRp20.900
Non Brand Double Niple StainlessRp14.900
Ravale Sock Lurus Drat DalamRp9.900
Onda Chrome Double NippleRp22.900
PSF Sok Drat Dalam TembagaRp39.900
Fuji Special High Pressure Hexagon NippleRp26.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)