Beli diy chrome kit indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Chrome Vanadium Combination Spanner
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp57.900

  2. Senator Set Perkakas
    Mulai

    Rp4.299.900

    Senator Set Perkakas
    Deskripsi:
    Set berisi 47 perkakas ini dari Senator®. Berkualitas baik dan lengkap untuk kebutuhan apa pun.Isi:- 6x kikir besi 16 cm assorted- 10x 12 x 1/2" x 18T mata gergaji besi- Kunci inggris C/V 8" (200mm)- Penggaris stainless steel 6" (150mm) dengan klip saku- Feeler gauge metrik dan inci, panjang blade: 60mm- Palu konde 1lb dengan gagang hickory- Palu karet 16oz dengan gagang kayu- Meteran tukang 5m/16ft dengan casing krom- 8 segmen snap-off blade heavy duty 18 mm- Retractable trimming knife- Gergaji besi DIY 12"- Tang jepit heavy duty 6" dengan side cutter- Tang potong 6"- Tang kombinasi 7"- Tang slip joint 10"- Tang potong seng straight blade 10"- Tang buaya lurus 10"- 8x obeng fluted handle- 7x set kunci pas drop forged 6-19mm- Kotak perkakas cantilever 21" dengan lima tray
    atribut:
    • Kit Type: Engineers
    • Insulated: No
  3. Kennedy A/F Chrome Vanadium Combination Spanner (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp50.900

    Kennedy A/F Chrome Vanadium Combination Spanner (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Type: Combination Spanner
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Number of Points: 12
  4. Senator Kunci Ring Pas Kombinasi Chrome Vanadium
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

  5. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  6. Senator DIY Decorators Paint Brushes
    Mulai

    Rp229.900

    Senator DIY Decorators Paint Brushes
    atribut:
    • Ferrule Finish/Coating: Chrome-plated
    • Compatible Materials: Oil-based Paint/Coatings Water-based Paint/Coatings
    • Bristle Color: Natrual
    • Brush Material: Pure Bristle
    • Handle Color: Blue
    • Brush Shape: Flat Straight Cut
    • Handle Shape: Straight
    • Recommended Environment: Indoor/Outdoor
    • Handle Material: Wood
    • Brush Type: Brush Set
    • Ferrule Material: Steel
  7. Kennedy Profesional Combination Spanner Set (Kunci Ring Pas Set)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Kennedy Profesional Combination Spanner Set (Kunci Ring Pas Set)
    atribut:
    • Finish/Coating: Mirror Finish
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Spanner Type: Combination Spanner
  8. Kennedy Set Obeng Ketok 1/2inch (Obeng Ketok Set)
    Mulai

    Rp899.900

    Kennedy Set Obeng Ketok 1/2inch (Obeng Ketok Set)
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Screwdriver Type: Impact Driver Set
    • Tip Type: Slotted
  9. Kennedy Pro-Torq Screwdriver Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp939.900

  10. Kennedy CV Combination Spanner Set
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy CV Combination Spanner Set
    Deskripsi:
    Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
    • Size (mm): 10
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  11. TEKIRO Ballpoint Hex Key Long Set (Kunci L Ballpoint)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Ballpoint Hex Key Long Set (Kunci L Ballpoint)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  12. TEKIRO Mechanic Tools Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  13. Kennedy Kunci Ring Pas Metric
    Mulai

    Rp54.900

    Kennedy Kunci Ring Pas Metric
    atribut:
    • Size System: Metric
    • Type: Combination Spanner
    • Angle of Open End Offset (°): 15
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Number of Points: 12
  14. Kennedy Set Kunci Inggris Adjustable Soft Grip Phosphate Finish
    Mulai

    Rp569.900

    Kennedy Set Kunci Inggris Adjustable Soft Grip Phosphate Finish
    Deskripsi:
    Twin Pack Drop forged chrome vanadium steel with phosphate anti-corrosion finish. Hardened parallel opening jaws are ground and polished, laser etched with metric graduations for rapid repeatable reference setting. The wide grooved profile of the opening mechanism and coarsely knurled adjusting screw ensures smooth adjustment. Slim head profile allows easy access, the contoured jaws improve grip when used on damaged misshaped fasteners. The unique geomatic cushion grip improves user comfort, is resistant to oil and grease to provide a slip free grip. Securely bonded to the I-beam handle sub frame to prevent the ingress of oil and dirt. Conforms to: BS 6333: 1983, ANSI B107.8: 1977, DIN 3117, ASME B107.8: 1996. Set comprises of: 200mm Overall Length - Jaw Opening: 28.6mm 300mm Overall Length - Jaw Opening: 38.1mm
    atribut:
    • Jaw Material: Steel
    • Special Features: Corrosion-resistant Graduated Scale Serrated Jaw Slip-resistant
  15. TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  16. TEKIRO Hex Key Long Set mm Type (Kunci L Panjang)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Hex Key Long Set mm Type (Kunci L Panjang)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  17. Kennedy Adjustable Wrenches
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  18. Kennedy Industrial Paint Brushes
    Mulai

    Rp989.900

    Kennedy Industrial Paint Brushes
    Deskripsi:
    Kennedy Industrial Paint Brushes with
    atribut:
    • Number of Pieces: 14
    • Overall Length: 180(4) 210(4) 2459(4) 270 mm, 280 mm
    • Brush Width: 100 mm, 13 (4) 25 (4) 50 (4) 75 mm
  19. TEKIRO Kunci Kombinasi Set Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp539.900

Daftar Harga diy chrome kit indonesia Terbaru January 2026
Kennedy Chrome Vanadium Combination SpannerRp57.900
Senator Set PerkakasRp4.299.900
Kennedy A/F Chrome Vanadium Combination Spanner (Kunci Ring Pas)Rp50.900
Senator Kunci Ring Pas Kombinasi Chrome VanadiumRp20.900
TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Rp329.900
Kennedy Socket 1/2 inch SetRp5.599.900
Senator DIY Decorators Paint BrushesRp229.900
Kennedy Profesional Combination Spanner Set (Kunci Ring Pas Set)Rp1.799.900
Kennedy Set Obeng Ketok 1/2inch (Obeng Ketok Set)Rp899.900
Kennedy Pro-Torq Screwdriver SetRp939.900

Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)