Beli distributor powder coating di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Tool Box Aluminum Case (Kotak Perkakas Aluminum)
    Mulai

    Rp959.900

    TRUSCO Tool Box Aluminum Case (Kotak Perkakas Aluminum)
    atribut:
    • Accessories: Key: two shoulder belt: 1 multi-purpose tool: 1 piece
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Core: Polywood, Medium-Sizeddish: Polypropylene (PP), Handle, Corner: ABSresin
    • Color: Silver
  2. Chitose Study Chair (Kursi Sekolah)
    Mulai

    Rp599.900

    Chitose Study Chair (Kursi Sekolah)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
  3. Aditech Director's Office Desk (Meja Kantor)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Aditech Director's Office Desk (Meja Kantor)
    Deskripsi:
    Biasanya, semakin minim profil, meja kerja tersebut akan semakin cocok untuk ditempatkan di lahan kecil. Meja kerja ini merupakan salah satunya.
  4. Aditech Staff Office Desk Modern Minimalis Astro EGD Type
    Mulai

    Rp2.599.900

    Aditech Staff Office Desk Modern Minimalis Astro EGD Type
    Deskripsi:
    Elemen dekoratif pada meja modern ini terletak pada panel metal berongga yang berwarna senada. Meskipun terlihat simpel, namun tetap membangun karakter pada ruangan Anda.
  5. TRUSCO MKP Resin Platform Truck (Troli Barang)
    Mulai

    Rp5.299.900

    TRUSCO MKP Resin Platform Truck (Troli Barang)
    Deskripsi:
    We wrapped cushion rubber around the entire circumference of the loading platform, making it difficult to scratch it even if you hit it. Since the buffer rubber is about 5 mm higher than the table surface, it also serves as a stopper for scraping. It adopts air casters, realizes turning / sound saving, and can be used as a noise countermeasure bogie.SpecificationCompleted product with collaboration stopper function, with cushioning rubberConform(Stopper) H - 300B - M (Caster) Flexible type: TRJ - 130C, fixed type: TRK - 130CUse Transportation of luggage.
    atribut:
    • Material: Resin
    • Weight (kg): 17.8
    • Color: Black
    • Wheel Diameter (mm): 130
    • Material (main body): Polypropylene
    • Material (Wheel): Rubber
    • Floor Height (mm): 217
    • Handle Height (mm): 915
    • Material (Handle): Steel/powder coating
    • Dimensions of Bed (mm): 906
  6. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga distributor powder coating Terbaru October 2026
TRUSCO Tool Box Aluminum Case (Kotak Perkakas Aluminum)Rp959.900
Chitose Study Chair (Kursi Sekolah)Rp599.900
Aditech Director's Office Desk (Meja Kantor)Rp5.499.900
Aditech Staff Office Desk Modern Minimalis Astro EGD TypeRp2.599.900
TRUSCO MKP Resin Platform Truck (Troli Barang)Rp5.299.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)