Beli distributor ktc indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Pertamina Aspal
    Mulai

    Rp5.199.900

    Pertamina Aspal
    Deskripsi:
    Pertamina sebagai satu-satunya produsen Asphalt di Indonesia dengan kemampuan produksi mencapai 600.000 MT/tahun memiliki jaringan distribusi yang tersebar luas bekerjasama dengan distributor lokal mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Spesifikasi produk yang kami pasarkan saat ini adalah jenis Asphalt 60/70 disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi negara Indonesia yang beriklim tropis. Produk tersebut telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pekerjaan Umum Negara Republik Indonesia sebagai referensi dalam pengerjaan jalan nasional maupun propinsi.
    atribut:
    • Size (kg): 155
  2. APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
  3. Eterna Paint Brush 633 (Kuas Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp4.900

    Eterna Paint Brush 633 (Kuas Cat)
    Deskripsi:
    Eterna Tools adalah produsen asli Indonesia yang fokus bergerak di bidang perkakas kebutuhan pengecatan besi.Kuas ETERNA menjadi salah satu kebutuhan wajib jika anda ingin mengecat berbagai barang dirumah anda. kuas eterna dapat diandalkan dengan kualitas bulu yang rapi dan kuat. kuas Eterna juga tidak mudah rusak atau copot sehingga dapat digunakan berkali - kali.
  4. Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat)
    Rating:
    98% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp2.900

    Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat)
    Deskripsi:
    Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
  5. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    Plane laser levels project a line from each side to form four-line horizontal (level) and/or vertical (plumb) planes around the level. The projections intersect to assist with leveling, alignment, squaring, and plumbing, especially for tasks that require positioning along multiple walls within a space. These levels are commonly used when installing drop ceilings, recessed lighting, sprinkler systems, chair rails, and trim.
    atribut:
    • Includes Battery: Batteries Included
    • Laser Class: Class 2
    • Laser Projection: Horizontal; Vertical
    • Leveling Type: Manual Leveling
    • Self Leveling Range: ±4°
  6. DAYTON DC Gearmotor (Motor Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    DAYTON DC Gearmotor (Motor Listrik)
    Deskripsi:
    Parallel shaft subfractional DC gearmotors use a gearbox to reduce the input speed from a very small electric motor, keeping the gearbox output and motor shafts parallel for the most compact applications.
    atribut:
    • Maximum Ambient Temperature (°C): 40
    • Mounting Orientation: Any Angle
    • Rotation: CW/CCW
    • Thermal Protection: None
  7. FASCO HVAC & Refrigeration Parts
    Mulai

    Rp3.899.900

    FASCO HVAC & Refrigeration Parts
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Fits Brand: Fasco
Daftar Harga distributor ktc indonesia Terbaru November 2026
Pertamina AspalRp5.199.900
APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp529.900
Eterna Paint Brush 633 (Kuas Cat)Rp4.900
Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat)Rp2.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp3.199.900
DAYTON DC Gearmotor (Motor Listrik)Rp1.299.900
FASCO HVAC & Refrigeration PartsRp3.899.900
MasterLock Padlock Safety Thermoplastic (Gembok)Rp229.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)