Beli distributor kawat aluminium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  2. Hikari Aluminum Board
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp70.900

  3. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  4. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  5. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  6. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp169.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  7. TRUSCO Lakban Anti Slip Transparan Outdoor Tipe Roll (Selotip)
    45%
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Lakban Anti Slip Transparan Outdoor Tipe Roll (Selotip)
    atribut:
    • Type: Roll type
    • Base Material: Polyester film
    • Abrasive Grain: Aluminium Oxide
    • Tape Thickness (mm): 0.8
    • Adhesive: Acrylic
    • Tensile Strength (N/25mm): 383
    • Adhesive Force (N/25mm): 32
  8. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  9. SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  10. Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp18.900

    Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x12
  11. Daimaru Lakban Kain 24mmx12m (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

    Daimaru Lakban Kain 24mmx12m (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Color: Black
    • Size (mm x m): 24x12
  12. Daimaru Lakban Kain 36mmx12m (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp14.900

    Daimaru Lakban Kain 36mmx12m (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Color: Black
    • Size (mmxm): 36x12
  13. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  14. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp109.900

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
  15. SENSI 3ply Headloop Mask (Masker)
    Rating:
    94% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp129.900

    SENSI 3ply Headloop Mask (Masker)
    Deskripsi:
    Masker sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek, lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hari. Dengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
Daftar Harga distributor kawat aluminium Terbaru October 2026
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
Hikari Aluminum BoardRp70.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
BOSCH Bi-Metal Holesaw for Metal, Aluminium, PVC and Wood (Gergaji Lubang)Rp43.900
KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesRp209.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Rp639.900
KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp169.900
TRUSCO Lakban Anti Slip Transparan Outdoor Tipe Roll (Selotip)Rp239.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)Rp58.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)