Beli distributor delonghi indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
  2. Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)
    Rating:
    100% of 100
    (53)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Kuning
    • Packaging: Bag
  3. HDE Hot Stick Tegangan Tinggi (Tongkat Isolasi Tegangan Tinggi)
    Mulai

    Rp9.899.900

    HDE Hot Stick Tegangan Tinggi (Tongkat Isolasi Tegangan Tinggi)
    Deskripsi:
    Hot sticks are lightweight, insulated, and are used to reach conductors and other electrical equipment. These sticks are fixed or adjustable and pair with high-voltage detectors, testers, and ammeters to verify the presence of voltage in transmission lines, downed power lines, fuses, or power distribution substations.
    atribut:
    • UNSPSC: 32101519
    • Brand: HDE
    • Color: Yellow
    • Core Material: Foam
    • For use with: Systems up to 500 kV
    • Head Material: Steel
    • Max. Voltage Rating (kV): 500
    • Stick Diameter (inch): 1-1/4 in
    • Stick Material: Fiberglass
    • Type: Fixed Length
  4. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (63)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
Daftar Harga distributor delonghi indonesia Terbaru November 2026
APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp529.900
Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)Rp5.900
HDE Hot Stick Tegangan Tinggi (Tongkat Isolasi Tegangan Tinggi)Rp9.899.900
Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahRp11.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)