Beli distributor alat tukang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  2. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  3. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  4. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  5. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.000.000

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  6. BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  7. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.170.000

    BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  9. BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXX
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  10. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
Daftar Harga distributor alat tukang Terbaru November 2026
Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)Rp3.699.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
BOSCH BatteryRp569.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Rp1.000.000
BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Rp719.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.260.000
BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)Rp1.170.000
BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)