Beli distributor alat berat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WIRAPAX Strapping MachineDeskripsi:Mesin Strapping adalah salah satu jenis mesin kemasan yang membuat packing kardus jadi lebih mudah dibawa dan kuat digenggam. Mesin ini mempunyai pola kerja packing dengan metode strapp/tali yang nantinya bisa mengikat keseluruhan bagian pada kardus. Tali yang mengikat kardus atau carton ini memiliki sifat yang kuat, sehingga dapat dipastikan andal saat proses pengangkatan.Mesin ini memang digunakan untuk melapisi kemasan karton. Pelapisan tersebut bertujuan agar kemasan karton tidak mudah terbuka apabila akan diangkat oleh benda berat atau ditarik oleh katrol sekali pun. Penggunaan mesin ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan produk saat proses pengiriman ke berbagai distributor.Taiwan Semi Auto Strapping Machine WPW-616HS bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Taiwan Semi Auto Strapping Machine WPW-616HS ini bertenaga daya listrik 220 V. Serta Working table height 750-890 mm, Strappping Speed 2 sec/strap, Volume (LxWxH) 910 x 580 x 750 mm. Mechatronic Aspect:60 sec. auto-stop: electricity-savingIntegrated PCB control systemMechanical Aspect:Adjustable Table heightLegs can be disassembled for freight cost savingMechanical strapping tension adjustment
- Maspion Kompor ListrikDeskripsi:Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- Nice Tisu WajahDeskripsi:Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnyaatribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Virgin Plantation Pulp
- Petro Canada Oli Otomotif Kendaraan (Oli Mesin Mobil)atribut:
- Volume: 1L
- Packaging: Botol
- Grade: 15W-40
- Base No.: 9.8mg KOH/g
- Flash Point (COC): 228Degrees C
- High Shear Viscosity: 4.1 (cP 150Degrees C)
- Kinematic Viscosity: 15.6 (cSt 100Degrees C)
- Pour Point: -36Degrees C
- Sulphated Ash: 1.0%
- Viscosity Index: 139
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Thickness (micron): 45
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Deskripsi:Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrikatribut:
- Rated Duty Cycle (%): 60
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar-019 S3 (Sepatu Proyek)Deskripsi:Apa persyaratan paling penting dari sepatu safety? Apa yang membuat sepatu safety nyaman? Dan bisakah mereka memenuhi persyaratan sambil tetap terlihat baik? Mereka bisa!atribut:
- Series: Dakar-019 S3
- Color: Brown
- SNI License: Yes
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Paperline Kertas Komputer NCR Full 9.5x11inchDeskripsi:Kertas continuous form adalah jenis kertas multiply yang bertujuan sekali mencetak langsung ada salinnya tanpa harus di fotocopy. Kertas continuous form mempunyai pinhole di bagian kanan dan kirinya.atribut:
- Size (mm): 241x280
- Type: NCR
Daftar Harga distributor alat berat Terbaru February 2026
| WIRAPAX Strapping Machine | Rp8.299.900 |
| Maspion Kompor Listrik | Rp149.900 |
| BOSCH Battery | Rp569.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63 | Rp119.900 |
| Nice Tisu Wajah | Rp36.900 |
| Pertamina Ëngine Oil Industrial Heavy Duty Diesel Meditran (Oli Mesin Diesel) | Rp1.099.900 |
| Petro Canada Oli Otomotif Kendaraan (Oli Mesin Mobil) | Rp279.900 |
| SUPREME TAPE Lakban (Selotip) | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/WIRAPAX%20Strapping%20Machine/6rP103449243-1.jpg)


/P101525136-1.jpg)



/90P104864324-1.jpg)
/P101559162-1.jpg)
/P102125755-1.jpg)
/P101518183-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong)/P102113929-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Dakar-019%20S3%20(Sepatu%20Proyek)/P102038024-1.jpg)