Beli distributor accu jakarta di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yuasa Accu Zuuratribut:
- Volume (ml): 1000
- BIG Accu Center High Precision Centering BarDeskripsi:Repeat measurement within 3μ (vertical type) by simply placing the probe on the end face of the workpiece Durable hard chrome plating is used for the probe.atribut:
- Tip Diameter (mm): 10
- Overall Length (mm): 78.5
- WAKASA Kabel Accuatribut:
- Application For: UNIVERSAL (All Type)
- WAKASA Terminal Kabel Accuatribut:
- Application For: UNIVERSAL (All Type)
- BRAND Accu-Jet Pro Wall Supportatribut:
- Sterility: non-sterile
- BRAND Accu-Jet Pro Silicone Replacement Adapteratribut:
- Material: PTFE valve (non-return)
- Valve LxWxH (inch): 2x0.5x0.5
- GS ASTRA AKI Mobil MFDeskripsi:Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- GS ASTRA Aki Mobil HybridDeskripsi:Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Phoenix Contact BatteryDeskripsi:Replacement battery for CRIMPHANDY , Li-ion 7.4 V, 0.68 Ah
- Phoenix Contact Battery ModuleDeskripsi:Replacement battery, 1.5 Ah, lithium ion, for SF-ASD 21 cordless screwdriver
- INCOE Aki Mobil GoldDeskripsi:Aki INCOE Gold NS60 merupakan Aki Hybrid sehingga membutuhkan perawatan yang lebih mudah dibandingkan Aki jenis Premiun (Konvensional). Aki ini sudah memiliki sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan sudah lolos standar JIS (Japan Industrial Standard) cocok untuk kendaraan anda. Keunggulan INCOE Gold: - Tenaga lebih besar - Telah terisi Accu Zuur dari pabrik - Tingkat penguapan yang lebih rendah menyebabkan tidak perlu sering menambah air accu - Kalsium pada plate negatif, memperpanjang penyetruman ulang. Aplikasi Kendaraan : - Aki Mobil untuk Mobil Avanza, Rush, Xenia, Terios, Starlett, Taruna, Espass, Carry, Futura, Escudo & sejenisnya.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 001/S/Pro/B/I/2019
- ASPIRA Baterai Motor Maintanance Free (MF)Deskripsi:Aki ASPIRA Maintenance Free merupakan salah satu produk unggulan Astra yang memiliki kelebihan :- Aki yang bebas perawatan, diproduksi dengan teknologi Valve Regulated Lead Acid, membuat aki tidak memerlukan penambahan & pengecekan air aki lagi sehingga menghemat waktu & biaya perawatan. - Siap langsung dipakai karena sudah terisi accu zuur dengan standar pabrik & sudah terisi setrum.- Accu zuur dijamin tidak tumpah atau bocor karena menggunakan separator AGM (Absorbent Glass Mat).- Awet dan didesain untuk dapat menampung elektrolit konsentrasi tinggi sehingga dapat menghasilkan daya start yang tinggi.- Menjadi pilihan seluruh produsen kendaraan bermotor di indonesia (OEM quality).atribut:
- Capacity (Ah): 3.5
- Voltage (V): 12
- Dimensions (mm): 113x70x85
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 4326:2013 No : 352/S/RV/B/V.3/2015
- GS ASTRA AKI Motor MFDeskripsi:Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
Daftar Harga distributor accu jakarta Terbaru October 2025
| Yuasa Accu Zuur | Rp12.000 |
| PUMA (Otomotif) Demineral Water (Air accu) | Rp32.000 |
| Daishowa Seiki Accu Stand | Rp5.499.900 |
| BIG Accu Center High Precision Centering Bar | Rp1.499.900 |
| WAKASA Kabel Accu | Rp149.900 |
| WAKASA Terminal Kabel Accu | Rp409.900 |
| BRAND Accu-Jet Pro Battery Charger | Rp1.399.900 |
| BRAND Accu-Jet Pro Wall Support | Rp1.499.900 |
| BRAND Accu-Jet Pro Silicone Replacement Adapter | Rp419.900 |
| BRAND Accu-Jet Pro Pipette Controller Membrane Filters | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 28/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20Demineral%20Water%20(Air%20accu)/34P104887112-2.jpg)






/Membran%20Filter/BRAND%20Accu-Jet%20Pro%20Pipette%20Controller%20Membrane%20Filters/gqP106412602-1.jpg)


%20Air%20Aki%20Zuur/2vP104887103-1.jpg)




/P102180723-1.jpg)