Strong Indonesia Vibration Roller Electric Starter Yanmar

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
Drum Size (DiamxWidth)350x600
Plat Thickness (mm)15
Vibration Frecuency (V.P.M)3000
Capacity (t)1.1
Control SystemHydrostatic
Dimensions (mm)1900x800x1050
Maximum Slope (degree)20
MechineYanmar TF 65 RE
Model SVR 6 DE
Speed (km/hour)0 - 3
Water Tank (L)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan