Beli distributor KRISBOW di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler)
    Mulai

    Rp20.900

    KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler)
    Deskripsi:
    Air Quick Plug 1/2inch PF-40 KW08-56 adalah plug yang dipakai pada ujung alat pneumatic/bersumber pada udara yang disupplai oleh kompressor. Alat ini memiliki drat sebagai pengunci dengan selang agar tidak lepas, dengan bentuk seperti nozzle kecepatan udara yang dihasilkan lebih tinggi dan optimal. Fitting pneumatic Krisbow ini mempunyai dimensi 40x20x20mm dengan ukuran 1/2inch. Keunggulan alat ini adalah material yang terbuat dari stainless steel sehingga sangat awet dan tahan lama. Fitting pneumatic Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
  2. KRISBOW Magnetic Stand
    Mulai

    Rp279.900

    KRISBOW Magnetic Stand
    Deskripsi:
    - This product can be adjusted at any direction and position, and can be made fixed by trimming device and swallow tailed slot clamp, through hydraulic force- Instant mounting and dismounting- Use magnetic force to prefent damage to indicator
    atribut:
    • Holding Stem (mm): 8+0.02
    • Holes: 8,02 mm
    • Release Method: Manual
  3. KRISBOW Helm Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    KRISBOW Helm Las
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  4. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  5. KRISBOW Masker Anti Debu
    Mulai

    Rp15.900

    KRISBOW Masker Anti Debu
    atribut:
    • Color: White
    • Dimension Unit (cm): 8x9x5
    • Material: Rubber
  6. KRISBOW Alat Ukur Kebisingan Suara
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  7. KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya Datalogger
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya Datalogger
    atribut:
    • Measuring Range (Lux): 400, 4K, 40K, 400K
    • Resolution (Lux): 0.1
    • Over Range Indication: \"OL\" icon
    • Measuring Rate (time/s): 1.3
    • Repeatability (%): +/- 3
    • Power Supply (V): 9 (Battery)
    • Cable Length of Light Sensor (cm): 107
    • Light Sensor Dimension (mm): 115x60x35
    • Unit Dimension (mm): 185x65x45
  8. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  9. KRISBOW Sepatu Safety Low Cut Kronos (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp589.900

    KRISBOW Sepatu Safety Low Cut Kronos (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • Size EU: 39
    • Size UK: 6
  10. KRISBOW Tang Rivet Heavy Duty
    Mulai

    Rp309.900

    KRISBOW Tang Rivet Heavy Duty
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 400x150x40
Daftar Harga distributor KRISBOW Terbaru March 2026
KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler)Rp20.900
KRISBOW Magnetic StandRp279.900
KRISBOW Helm LasRp50.900
KRISBOW Mesin Gergaji KayuRp629.900
KRISBOW Mesin Gergaji BundarRp1.599.900
KRISBOW Masker Anti DebuRp15.900
KRISBOW Alat Ukur Kebisingan SuaraRp1.599.900
KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya DataloggerRp1.999.900
KRISBOW Alat Ukur Dial IndikatorRp369.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp1.099.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)