Beli dishwashing machine di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bright Clean Dishwashing Machine DetergentDeskripsi:DMD adalah deterjen kuat untuk mesin dishwashing (pencuci piring/gelas) yang khusus diformulasikan untuk mengatasi berbagai macam kadar hardness dalam air. DMD juga akan mengontrol noda kopi dan teh. DMD menghasilkan piring dan peralatan gelas menjadi mengkilap, bebas gores, bebas noda dalam air keras jika digunakan berkombinasi dengan DMD KeunggulanEkonomis dan gampang dipakaiRamah lingkungan Aplikasidigunakan pada konsentrasi antara 0.1 s/d 0.3 % pada suhu 60 - 70ºC.
- GETRA Commercial Dishwasher Hood TypeDeskripsi:Mesin untuk mencuci peralatan dapur, piring, mangkuk, gelas, sendok dan garpu yang praktis dengan bukaan pintu buka atasatribut:
- Wash Pump Power (W): 750
- Rinse Pump Power (W): 100
- Heater Power (W): 9000
- Voltage (V): 220
- Wash Tank Capacity (L): 42
- Rinse Tank Capacity (L): 47
- Rinse Temperature (°C): 80-85
- Rinse Time (s): 6-13 (8step)
- Rinse Water (L/10sec): 3
- Wash Capacity (dish/hour): 2000 (with Dish Dia. 15cm)
- Wash Time (s): 40-120 (8step)
- Washing Temperature (°C): 60-65
- snap clean DishwashingDeskripsi:Konsentrat sabun cuci berbentuk cair dengan aroma yang harum dan segar. Mengandung bahan aktif yang sangat efektif untuk membersihkan dan mengangkat noda berminyak. Sangat cocok digunakan untuk mencuci peralatan makan seperti piring, gelas serta peralatan dapur lainnya. PENGGUNAAN 1. Campurkan 1 sendok makan Dishwashing dengan 200 ml air (1:20 untuk kotoran berlemak, 1:40 untuk kotoran yang tidak berlemak), aduk hingga benar-benar larut. 2. Masukkan busa atau tapas cuci, lalu remasremas hingga berbusa. Larutan dishwashing siap untuk digunakan.
- Yuri Ligent Dishwashing Liquid Jerry Can (Sabun Cuci Piring)Deskripsi:Yuri Ligent adalah cairan pembersih alat dapur yang sangat efektif membersihkan lemak dan kotoran pada alat2 dapur anda dan sangat lembut ditangan.Cara Pemakaian : tuangkan sedikit pada spons basah, pergunakan spons dan cuci perlengkapan dapur anda seperti biasa, bilas dan keringkan seperti biasa. Bahan Aktif : Biodegradable Surfactant, Antibacterial Agent, Lime Extract Depkes RI PKD 20301800866atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 3700
- Scent: Lime
- Quizy Cairan untuk Mesin Cuci PiringDeskripsi:Cairan biru untuk memcuci piring dengan menggunakan mesin- Kemasan : Galon- Bentuk : Liquid- Dilusi : 1:12 s/d 1:20Cara PenggunaanCampurkan cairan QZ dishwashing dengan air sesuai dengan kebutuhan dan dilusi yang ada.atribut:
- Packaging: Jerrycan
- Scent: Pine & Sereh
- Volume (ml): 4000
- SOS Sabun Cuci PiringDeskripsi:Cairan Pencuci Piring dengan anti bakterial dan ekstrak lime efektif membunuh kuman, membersihkan lemak dan menghilangkan bau amis yang menempel pada seluruh perabot makan, perabot masak termasuk peralatan plastik. Aman untuk peralatan bayi, buah dan sayuratribut:
- Volume (ml): 575
- Packaging: Pouch
- Material: 045-04-00
- Sunlight Sabun Cuci Piring Jerigenatribut:
- Packaging: Jerry Can
- Scent: Lime
- Volume (ml): 4500
- Quizy Glows Dishwashing Liquid (Sabun Cuci Piring)Deskripsi:Membersihkan kotoran serta minyak yang menempel pada perangkat makan secara efektif Fungsi dan Guna : Pembersih endapan noda dan lemak pada piring serta menghilangkan bau. Cara pengunaan : Tuangkan sabun cuci piring pada piring yang kotor biarkan lalu bilas dengan air.
- Diversey Machine Warewash Rinse AidDeskripsi:Machine dishwashing acidic rinse aid for use with automatic dispensing equipment. Also suitable for use in instrument washingatribut:
- Application: Food service, hospitality & lodging, healthcare and aged care
- Sunlight Dishwashing Liquid Proatribut:
- Scent: Lime
- CRESTWARE Dishwasher RackDeskripsi:Rack bases wash large items or tableware that don't need to be help upright.atribut:
- UNSPSC: 52141530
- Color: Gray
- Exterior Length (inch): 19-1/2
- Exterior Width (inch): 19-1/2
- Inside Length (inch): 18-1/4
- Inside Rack Length (inch): 18-1/4
- Inside Rack Width (inch): 18-1/4
- Inside Width (inch): 18-1/4
- Material: Plastic
- Maximum Handling Temperature (°F): 210
- NSF-certified: No
- Overall Depth (inch): 19-1/2
- Overall Length (inch): 19-1/2
- Overall Width (inch): 19-1/2
- Ekonomi Sabun Krim Anti NodaDeskripsi:Sabun Cream Ekonomi merupakan salah satu produk dari Wings. Sabun ini merupakan produk sabun colek (berbentuk krim) yang multiguna. Sabun Cream Ekonomi dapat digunakan untuk mencuci piring, membersihkan lantai dan juga untuk mencuci pakaian. Sabun Cream Ekonomi efektif membersihkan noda pada pakaian, sabun ini membuat pakaian bersih dan tidak apek.
- Diversey Suma Star Hand Dishwashing LiquidDeskripsi:SUMA STAR D1 Suma Star D1 is a concentrated hand dishwashing liquid for cleaning pots, pans, crockery, glass and all washable utensils.atribut:
- Volume (ml): 5000
- Packaging: Gallon
- JIWINS 25 Compartemen Glastainless Steel Rackatribut:
- Material: Stainless Steel
- GEA Display Cooler Showcaseatribut:
- Voltage (V): 220/1P
- Refrigerant: R600a
- Temperature (°C): +2 to +8
Daftar Harga dishwashing machine Terbaru January 2026
| Bright Clean Dishwashing Machine Detergent | Rp129.900 |
| GETRA Commercial Dishwasher Hood Type | Rp35.999.900 |
| snap clean Dishwashing | Rp39.900 |
| Yuri Ligent Dishwashing Liquid Jerry Can (Sabun Cuci Piring) | Rp81.900 |
| GETRA Dishwasher | Rp28.999.900 |
| PROKLEEN Dishwashing Liquid (Sabun Cuci Piring) | Rp20.900 |
| Quizy Cairan untuk Mesin Cuci Piring | Rp45.000 |
| SOS Sabun Cuci Piring | Rp12.900 |
| Sunlight Sabun Cuci Piring Jerigen | Rp109.900 |
| Quizy Glows Dishwashing Liquid (Sabun Cuci Piring) | Rp18.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/g6P101546582-3.jpg)

/abP104701371-3.jpg)



/nhP103265845-1.jpg)