Beli digital caliper data cable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Insize Digital Caliper with Round Depth Bar (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper with Round Depth Bar> Resolution: 0.01mm/ 0.0005 Inch> Button : on/off, zero, mm/Inch> Automatic power off, move the digital unit to turn on power> Battery CR2032> Data output> Meet DIN862> Made of stainless steel> Optional accessory : data output cable (code 7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A)
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Jason Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- CE standard, metr. ISO - GEW- High precision caliperatribut:
- Size (inch): 6
- Accuracy (mm): 0.01
- Insize Digital Caliper With Interchangeable Ball Tip (Jangka Sorong)Deskripsi:INSIZE 1527-3001 Caliper with Interchangeable Ball Tip merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda, maupun jig ukur. Kaliper digital ini memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang sesuai standar DIN 862. Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Skala mistar vernier yang akurat memiliki graduasi interpolasi dan kunci mekanis dikedua sisi rahang ukur.INSIZE 1527-3001 Caliper with Interchangeable Ball Tip menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus tanpa resiko gangguan sinyal lain.atribut:
- Accuracy (mm): ±0.03
- Note: With Data Interface (Data Output Cable Code 7315-22, 7302-22, Optional)
- Reading (inch): 0.0005
- Reading (mm): 0.01
- monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Insize Digital Offset Centerline Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Offset Centerline Digital - Mengukur jarak pusat lubang di bidang offset yang sama- Resolusi: 0,01 mm/0,0005 Inci- Tombol: on/off, set, mm/inci, preset (+,-)- Mati otomatis, gerakkan unit digital untuk menghidupkan jangka- Baterai CR2032- Output data- Terbuat dari stainless steel- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A)
- Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
- Mitutoyo Digital Caliper Blade (Jangka Sorong)Deskripsi:Benefit- Allows step measurement.- The slider operation is smooth and comfortable.- Allows integration into stastitical process control and measurement systems.atribut:
- Maximum Response Speed: Unlimited
- KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Resolution (mm): 0.01
- TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)atribut:
- Minimum Display (mm): 0.01
- Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
- Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- MZ Round Bar/Steel Baratribut:
- Material: CarbonSteel 1008
- Tensile Strength (N/mm²): 400 - 510
- Length (mm): 3000
- Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
- Insize Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong:- Skala opsional: 0,02mm, 0,02mm/0,001 Inci, 0,05mm- Dengan thumb knob- Sesuai dengan standar DIN862, monoblok, terbuat dari hardened stainless steel, permukaan skala berlapis krom satin- Round depth rod opsional- Titanium platedbeam opsional - Dikemas dalam kantong kulit atau kotak plastik
- Hikari Copper Round BarDeskripsi:-Excellent in electrical and thermal conductivity and processability. -For parts, crafting, repairing, etc.atribut:
- Material: Copper
Daftar Harga digital caliper data cable Terbaru March 2026
| Insize Digital Caliper with Round Depth Bar (Jangka Sorong) | Rp999.900 |
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp1.899.900 |
| Jason Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp409.900 |
| Insize Electronic Caliper (Jangka Sorong) | Rp939.900 |
| Insize Digital Caliper With Interchangeable Ball Tip (Jangka Sorong) | Rp4.599.900 |
| monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp529.900 |
| Insize Digital Offset Centerline Caliper (Jangka Sorong) | Rp5.299.900 |
| AND Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp419.900 |
| Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp1.499.900 |
| Mitutoyo Digital Caliper Blade (Jangka Sorong) | Rp6.799.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Insize%20Digital%20Caliper%20with%20Round%20Depth%20Bar%20(Jangka%20Sorong)/P102120330-1.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/Jason%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/3rP104967135-2.jpg)
/Insize%20Electronic%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P102120316-1.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20With%20Interchangeable%20Ball%20Tip%20(Jangka%20Sorong)/kiP109237738-1.jpg)
/monotaro%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P101000143-1.jpg)
/P102120446-1.jpg)
/AND%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/0iP106567018-1.jpg)
/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/akP101502380-7.jpg)
/P102145821-1.jpg)
/KRISBOW%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/fvP101515571-3.jpg)
/TRUSCO%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/15P101001041-2.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-5.jpg)

/n9P102944837-15.jpg)
/clP102120453-2.jpg)
/KANON%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/lnP105272779-1.jpg)
/ngP102944844-6.jpg)