Insize Digital Offset Centerline Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp6.799.900 - Rp59.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jangka Sorong Offset Centerline Digital

- Mengukur jarak pusat lubang di bidang offset yang sama
- Resolusi: 0,01 mm/0,0005 Inci
- Tombol: on/off, set, mm/inci, preset (+,-)
- Mati otomatis, gerakkan unit digital untuk menghidupkan jangka
- Baterai CR2032
- Output data
- Terbuat dari stainless steel
- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A)
Description
Digital Offset Centerline Caliper

- Measure hole center distance in the same of offset planes
- Resolution: 0.01 mm/0.0005 Inch
- Buttons: on/off, set, mm/inch, preset (+,-)
- Automatic power off, move the digital unit to turn on power
- Battery CR2032
- Data output
- Made of stainless steel
- Optional accessory: data output cable (code 7306-20,7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan