Beli die grinder set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Air Die Grinderatribut:
- Collet Size (inch): 1/4; 1/8
- Air Outlet: Rear Exhaust
- Dimensions (mm): 180x45x60
- Air consumption (CFM): 4 (90psi)
- Air inlet (inch): 1/4
- No Load Speed (rpm): 22000
- TRUSCO Carbide Bar Set C SeriesDeskripsi:Ideal cutting edge shape design realizes excellent sharpness.atribut:
- Shaft Diameter (mm): 6
- Shape: Cylinder, round cylinder, shell, taper, ball
- NITTO KOHKI Jet Tiger (Pneumatic High-Speed Multi-Needle Clip)atribut:
- No-load Blows Number (minute): 4000
- Standard Length of Needle (mm): 180
- Working Pressure (MPa): 0.59 [6kgf/cm2)
- Yoshida Die Grinderatribut:
- Air Inlet Thread: RC1/4
- Yoshida Pencil Grinderatribut:
- Type: Roll (Throttle)
- Exhaust Direction: rear
- Rational Frequency: 60000/min
- Collet Size: 3 mm
- Overall Length: 150 mm
- Mass: 0,11 Kg
- Air Hose Size: 4 mm
- Air Inlet Thread: 1/4-28UNF
- Maximum diameter: 16 mm
- TEKIRO Heavy Duty Air Die GrinderDeskripsi:Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminiumatribut:
- Average Air Consumption (CFM): 4
- Length (inch): 6
- Free Speed (rpm): 25000
- Air inlet (inch): 1/4
- Material: Aluminium
- Collet Size (inch): 1/4
- Dimension 1 (mm): 169
- Dimension 2 (mm): 28
- Dimension 3 (mm): 37
- Dimension 4 (mm): 119
- Dimension 5 (mm): 32
- Dimension 6 (mm): 24
- Maximum Air Pressure (psi): 90
- Overall Length (inch): 5-1/4
- Recommended Hose Size (inch): 3/8
- Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)atribut:
- Size (inch): 1/4
- Morris Flash Back Arrestor for Regulator 288 seriesDeskripsi:Use to suppress the flame front that may occur from a flashback, or when fuel and oxygen ignite inside the torch.atribut:
- Use for: Regulator
- VICTOR Regulator for Oxygenatribut:
- Type: Regulator
- BOSCH Keyless Drill ChuckDeskripsi:Kepala bor tanpa kunci hingga 10 mmatribut:
- Chuck Capacity (mm): 1.0-10.0
- Mount, Range: 1/4inch external hex shank
- Illustration No.: 3
- Type Drill Chuck: Keyless Chuck
- KRISBOW Gerinda BotolDeskripsi:Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Air Die Grinder
- Throttle: Collet Type
- Hose size (inch): 3/8
- TEKIRO Air ImpactDeskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Straight GrindersDeskripsi:-Lightweight but excellent in durability.-Cast metal burring, finishing of welded parts, various polishing work and heavy grinding work etc.atribut:
- Applicable Whetstone Dimension Outer DiameterxThicknessxInner Diameter: 125x19x12.70mm
- Air consumption: 0.9
- Hose Intake Port: Rc3/8
- Exhaust: Back
- Total Length: 405mm
- No. Load Speed: 7500min -1 power
- Milton Brake Set Including Brake Disc for HoistDeskripsi:Milton Brake Set Including Brake Disc for Hoist Capacity 3.2TMade in Germany103VDC/40Nmatribut:
- Voltage (V): 103 DC
Daftar Harga die grinder set Terbaru January 2026
| Yoshida Straight Grinder | Rp5.099.900 |
| Wipro Air Die Grinder | Rp299.900 |
| TRUSCO Carbide Bar Set C Series | Rp2.099.900 |
| Yoshida Gerinda Tangan (Mesin Gerinda Tangan) | Rp5.199.900 |
| NITTO KOHKI Jet Tiger (Pneumatic High-Speed Multi-Needle Clip) | Rp6.799.900 |
| Yoshida Die Grinder | Rp3.199.900 |
| Yoshida Pencil Grinder | Rp4.799.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder | Rp459.900 |
| TRUSCO Carbide Burr A | Rp169.900 |
| TRUSCO Carbide Bur Set | Rp939.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102051627-1.jpg)
/P102833232-1.jpg)





/P101005780-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Flashback%20Prevention%20Device/Morris%20Flash%20Back%20Arrestor%20for%20Regulator%20288%20series/lpP103671781-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/VICTOR%20Regulator%20for%20Oxygen/ayP106595394-2.jpg)

/BOSCH%20Keyless%20Drill%20Chuck/P101003125-1.jpg)



%20Straight%20Grinders/P102709397-1.jpg)