Beli did gearset di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

  2. ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  3. SSS Rear Aluminum Gear
    Mulai

    Rp479.900

    SSS Rear Aluminum Gear
    Deskripsi:
    SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    atribut:
    • Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    • Material: Aluminium 705
    • Color: Gold
    • Size (Teeth): 47-49
  4. TSUBAKI RS80 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp47.900

    TSUBAKI RS80 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • No. of Links per Unit: 120
  5. SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp199.900

    SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih keras
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  6. Tsukasa Electric DC Gear Motor (Motor Listrik)
    Mulai

    Rp969.900

    Tsukasa Electric DC Gear Motor (Motor Listrik)
    atribut:
    • Motor Type: Geared Motor
    • Mounting Method: Flange Mounting
    • Power Supply: Direct Current
    • Rated Voltage (V): 12
    • Reduction Ratio: 200
    • Dimension L (mm): 28
    • Number of Steps: 5
    • Output Rating (W): 2.3
    • Rated Current (mA) : 330
    • Rated Torque (mN/m): 441
    • Rotation Speed (rpm): 28.1
  7. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  8. TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive Chain
    Mulai

    Rp26.900

    TSUBAKI RS40 Series-Standard Drive Chain
    Deskripsi:
    Introducing the next generation G8 Series Roller Chain incorporating Tsubaki fundamental technology. ISO ANSI standard roller chain. 1.2 times longer wear life over G7-EX thanks to the development of a rust preventative pre-lube that minimizes tackiness. Sizes under RS35 are the same as conventional models.
    atribut:
    • Corresponding Chain Numbers: 40.0
    • No. of Links per Unit: 240
  9. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
  10. IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
Daftar Harga did gearset Terbaru October 2026
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp179.900
DID Roller Chain (Rantai)Rp72.900
EK Roller Chain (Rantai)Rp279.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp219.900
ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)Rp119.900
SSS Rear Aluminum GearRp479.900
TSUBAKI RS80 Series-Standard Drive ChainRp47.900
DID Drivetrain Part Non-Seal Chain 428D Standard (Komponen Penggerak Otomotif)Rp259.900
SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)Rp199.900
Tsukasa Electric DC Gear Motor (Motor Listrik)Rp969.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait