Beli diamond cutting discs di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAKKO Heater for Soldering Iron
    Mulai

    Rp329.900

  2. Minimo by Minitor Diamond Cutting Discs
    Mulai

    Rp999.900

    Minimo by Minitor Diamond Cutting Discs
    Deskripsi:
    -A cutting tool with speedy and excellent cutting capability.-A stainless steel base increases safety and stability while also preventing changes in size due to wear.
    atribut:
    • Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxTotal Length: 19x0.65x3.00x43.0mm
    • Type: Electroplated
    • Grain Size (#): 200
    • Maximum Working Rotation Speed: 20000rpm
  3. Minimo by Minitor Cut-off Discs (Mata Gerinda Mini)
    39%
    Mulai

    Rp409.900

    Minimo by Minitor Cut-off Discs (Mata Gerinda Mini)
    atribut:
    • Hole Diameter (mm): 1.8
  4. YANASE Electroplated diamond disc
    Mulai

    Rp1.099.900

    YANASE Electroplated diamond disc
    Deskripsi:
    * For separately shipped products, if you order by cash on delivery, it will be shipped the next day or later.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Type: Full electrodeposition
  5. Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp209.900

    Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)
    atribut:
    • Diameter Head (mm): 6
    • Diameter Shank (mm): 3
  6. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  7. KRISBOW Ladder Step Folding with Handle (Tangga Pijakan Lipat)
    Mulai

    Rp709.900

    KRISBOW Ladder Step Folding with Handle (Tangga Pijakan Lipat)
    atribut:
    • Item: Ladder
    • Color: Aluminium
    • Material: Aluminium
    • Type: Aluminium Step Ladder
  8. WEIDMULLER Relay Module RiderSeries
    Mulai

    Rp339.900

    WEIDMULLER Relay Module RiderSeries
    atribut:
    • Color: Transparent
  9. Kenmaster Mounted Stone (Batu Gerinda Mounted)
    Mulai

    Rp25.900

    Kenmaster Mounted Stone (Batu Gerinda Mounted)
    Deskripsi:
    - Berkualitas.- Ekonomis.- Alat gerinda terbaik dengan masa pakai yang panjang.- Titik pemasangan untuk penggilingan kasar atau penggilingan akhir.- Bentuk titik batu gerinda yang variasi.- Sebagian besar bahan yang berbeda (baja, baja tuang, baja perkakas, besi tuang, paduan aluminium, paduan titanium dan nikel, plastik, kaca, keramik).- Penggilingan kasar yang efektif dan ekonomis.- Cocok untuk pribadi dan profesional.
    atribut:
    • Material: Aluminium Oksida
    • Maximum Speed (rpm): 21000
  10. Folder One Business File A4 (Map Bening)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp42.900

    Folder One Business File A4 (Map Bening)
    Deskripsi:
    Spesifikasi Produk : - Merek Folder One - Bahan Map terbuat dari plastik yg lentur - Kapasitas penyimpanan : kertas ukuran A4 +- 50 lbr Keunggulan Produk : - cover depan bening transparan sehingga pengguna tidak perlu membuka map untuk menunjukkan isi dokumen dalam map - Menggunakan mekanik acco besi yang kuat dan fleksibel untuk menjilid dokumen - Tersedia kantong di sisi kiri depan cover map untuk memberikan judul pada dokumen yg disimpan - Tersedia juga kantong di dalam map untuk menyimpan dokumen tambahan
    atribut:
    • Size: A4
    • Thickness (micron): 150
  11. V-Gen SSD M.2 NVme
    Mulai

    Rp1.599.900

  12. NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Metalic Colors Type (Cat Semprot)
    32%
    Mulai

    Rp56.900

    NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Metalic Colors Type (Cat Semprot)
    Deskripsi:
    Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi berbasis akrilik yang dimodifikasi. Memiliki keunggulan cepat kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat dan daya kilap tinggi, Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir, anti-pudar serta tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding dll.Aplikasi DataKering Sentuh : 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya : 10 menit.
    atribut:
    • Size (cc): 300
    • Application Method: Spray
  13. MILWAUKEE Diamond Segmented Cutting Blade (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp1.799.900

    MILWAUKEE Diamond Segmented Cutting Blade (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Concrete and asphalt-cutting diamond saw blades cut fresh or cured concrete and other hard and abrasive materials.
    atribut:
    • Blade Material: Diamond
    • Blade Thickness (inch): 0.625
    • Blade Diameter (inch): 9
    • Arbor Size (inch): 7/8
    • Arbor Shape: Round
    • Cutting Type: Wet/Dry
    • Primary Material Application: General Purpose Concrete
  14. DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp129.900

    DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Pisau potong Marble dan Granit
Daftar Harga diamond cutting discs Terbaru October 2026
Minimo by Minitor Diamond Cutting Disc (Mata Bor Tuner Diamond)Rp999.900
NAKANISHI Diamond Cutting DiscRp709.900
HAKKO Heater for Soldering IronRp329.900
Minimo by Minitor Diamond Cutting DiscsRp999.900
Minimo by Minitor Cut-off Discs (Mata Gerinda Mini)Rp409.900
monotaro.id Foot AdjusterRp37.900
YANASE Electroplated diamond discRp1.099.900
NAKANISHI Electroplated Diamond Grinding Disc (Mata Gerinda Mini)Rp779.900
Lumos Metal Tuner Drill Bit (Mata Bor Tuner)Rp209.900
BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik BestRp76.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)