Beli dial gauge stand di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitutoyo 7 Series Dial Gauge Stand
    Mulai

    Rp11.999.900

    Mitutoyo 7 Series Dial Gauge Stand
    atribut:
    • Base Dimensions (mm): 168(W)x110(D)x45(H)
    • Measuring Table: Flat, grooved measuring table (90mm)
    • Mounting Hole (mm): With phi 9.53, phi 8 bush
    • Mitutoyo Part Number: BSD-7X
    • Fine Movement Mechanism (Adjustment Range): Parallel spring (1mm)
    • Flatness (µm): (Reference plane) 1.3
    • TRUSCO Number: 387-7787
  2. Oxford Precision Universal Stand (Penjepit Magnetik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  3. Insize Universal Magnetic Stand (Penjepit Magnetik)
    Mulai

    Rp909.900

    Insize Universal Magnetic Stand (Penjepit Magnetik)
    Deskripsi:
    - For digital/dial indicators and dial test indicators
    atribut:
    • Applicable Holding Stem (mm): ø8
    • Remark: With Fine Adjusment and Dovetail Groove
  4. Mitutoyo Test Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  5. CARRSON Magnetic Stand Base
    Mulai

    Rp359.900

    CARRSON Magnetic Stand Base
    Deskripsi:
    Fungsi dari magnetic base ini adalah sebagai pemegang dial indicator dan berfungsi untuk mengatur tinggi, rendah serta kemiringan pada benda yang akan diukur
  6. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  7. Mitutoyo Magnetic Stand
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Mitutoyo Magnetic Stand
    Deskripsi:
    Mitutoyo's Magnetic Stands accept all dial indicators and dial test indicators. The On-Off switch offers instant mounting and dismounting without any adverse effect to the indicators or workpiece surface.
    atribut:
    • Holding power (N): 600
  8. Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

    Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    This is a dial test indicator (lever type) which offers you the following benefits:- Drastically enhanced durability, sensitivity and visibility- Glare-free flat crystal face allows easy reading of graduations.- O-ring seal on the bezel has the effect of providing smooth rotation and prevents dust and oil from penetrating through to the dial face.- Multi-layer coatings on the crystal
  9. Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.
    atribut:
    • Accuracy (µm): 10
  10. CP Dudukan Stand Magnet (Dudukan Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp299.900

  11. Mitutoyo Universal Magnetic Stand
    Mulai

    Rp7.299.900

    Mitutoyo Universal Magnetic Stand
    Deskripsi:
    Mitutoyo's Magnetic Stands accept all dial indicators and dial test indicators. The On-Off switch offers instant mounting and dismounting without any adverse effect to the indicators or workpiece surface.
    atribut:
    • Applicable Holding Stem Dia. (mm): ø6, ø8, ø9.53 (3/8inch)
    • Clamping Force (N): 600
    • Dovetail Groove: Provided
    • Remarks: With mechanical locking system
  12. HOLEX Magnetic Measuring Stand
    Mulai

    Rp1.399.900

    HOLEX Magnetic Measuring Stand
    Deskripsi:
    Version: Mechanical magnetic measuring stand with central locking mechanism. All three joints are clamped in a single action. Continuously adjustable clamping force with high stability. Ball joints enable quick and easy positioning. Magnetic base with rotary switch and Vee sole. Standard dial indicator mounting for clamping shank Ø 6 mm, Ø 8 mm and dovetail, fine adjustment at the indicator holder.
    atribut:
    • Type of Product: measuring stand
  13. Insize Stand Magnet (Dudukan Magnetik)
    Mulai

    Rp459.900

    Insize Stand Magnet (Dudukan Magnetik)
    Deskripsi:
    Magnetic base indicator holders have a magnetic base that’s connected to an adjustable arm assembly used to mount and position indicators. Also called mag bases, they are always-on or have an on/off knob or button to mount to machines, motors, benches, or other metal surfaces.
    atribut:
    • Base Type: Magnetic
    • Centering Arm Shank Size (inch): 3/8
    • Construction: Chrome
    • Magnet Type: On/Off Knob
    • Step Type: V-Step
  14. TRUSCO Dudukan Magnetik (Kaki Magnet)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TRUSCO Dudukan Magnetik (Kaki Magnet)
    atribut:
    • Adsorption Ability (N): 800
    • Dial Gauge Mounting Hole (mm): 6, 8, 3/8inch
    • Magnet Dimensions (mm): 50 x 60 x 55
    • Main Post Dimensions (Diameter x Length) (mm): 12 x 177
    • Mass (kg): 1.4
    • Mounting Screw: M8
    • Specifications: Ferrite Magnet, Croze, Ears
    • Strut Dimensions (Diameter x Length) (mm): 10 x 164
  15. Mitutoyo Magnetic Stand
    Mulai

    Rp1.999.900

    Mitutoyo Magnetic Stand
    Deskripsi:
    Mitutoyo’s Magnetic Stands clamp to iron or steel surfaces with a strong magnetic force that is switchable ON or OFF to allow easy mounting and dismounting. Vertical / horizontal mounting holes and bushes are available for attaching dial test indicators and dial indicators.
  16. Mitutoyo Indikator Dial Test (Alat Ukur Ketebalan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mitutoyo Indikator Dial Test (Alat Ukur Ketebalan)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo pocket dial test indicator has a reversible measuring direction and adjustable contact point to measure surface variations in narrow or recessed areas. The pocket type indicator has a horizontal face parallel to the axis, and three dovetail mounts allow for horizontal or vertical mounting from the front, top or back of the indicator. The indicator’s one-piece movement provides high-impact resistance and better durability, while jeweled bearings deliver high sensitivity and quick response.
Daftar Harga dial gauge stand Terbaru October 2026
Mitutoyo 7 Series Dial Gauge StandRp11.999.900
Oxford Precision Universal Stand (Penjepit Magnetik)Rp759.900
Insize Universal Magnetic Stand (Penjepit Magnetik)Rp909.900
Mitutoyo Test Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Rp1.499.900
Mitutoyo Small Dial Gauge (Dial Gauge Stroke Panjang Besar)Rp1.299.900
CARRSON Magnetic Stand BaseRp359.900
KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900
Mitutoyo Magnetic StandRp1.299.900
Mitutoyo Magnetic StandRp1.099.900
Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Rp21.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)