Beli dewalt mata bor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Set Mata Bor
    Mulai

    Rp939.900

    DEWALT Set Mata Bor
    Deskripsi:
    Dewalt DT70762-QZ Drill And Screw Bit Set 85 Pcs merupakan mata bor dan mata obeng set yang kompatibel dengan TSAK untuk menampung semua set aksesori Anda di satu tempat . Packaging tangguh dapat ditumpuk bersama dan dikunci di tempatnya. Kelengkapan aksesoris :- 5 x Mata bor kayu (18 , 20 , 22 , 25 , 32 mm)- 6 x Mata bor besi (2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 mm)- 5 x Mata SDS + (5.5mm x 160mm , 6mm x 160mm , 7mm x 160mm , 8mm x 160mm , 10mm x 160mm)- Mata obeng 25 mm (1 x PZ2 25 mm)- Mata obeng 25 mm (PH1 , PH2 x 4 , PH3 , PZ1 x 4 , PZ2 x 40 , PZ3 x 4 , T10 , T15 , T20 x 4 , T25 x 2 , T30 ,T40)- Mata obeng 50 mm (2 x PZ2 50 mm)- Mata obeng (1 x Nut Setter 8 mm , 1 x Nut Setter 10 mm , 1 x Compact Magnetic Drive Guide dan 6 Dividers)
    atribut:
    • Type: Mata Bor dan Mata Obeng Set
  2. DEWALT Straight Shank Drill HSS-G
    Mulai

    Rp319.900

    DEWALT Straight Shank Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Dewalt HSS-G Jobber Metal Drill Bit- Diameter: 10 mm- Length: 133 mm- Pack Qty: 5 pcs
  3. Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless Steel
    Mulai

    Rp36.900

    Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless Steel
    Deskripsi:
    HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills Metric Heavy duty drill made of 5% cobalt material with excellent heat resistance. To drill steels with tensile strength up to 1,400 N/mm2, very hard bronze, stainless steels as well as heat and acid resistant steels. Point angle: 135 Degrees. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338B.
    atribut:
    • Material: Cobalt High Speed Steel
    • Shank Diameter Tolerance: f11
    • Drill Diameter Tolerance: h8
    • Point Angle: 135 Degrees
  4. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

  5. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  6. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp20.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  8. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  9. INGCO Set Mata Bor HSS
    Mulai

    Rp39.900

    INGCO Set Mata Bor HSS
    Deskripsi:
    INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
  10. DEWALT Cordless Drill Brushless
    Mulai

    Rp1.399.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
  11. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  12. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  13. Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight
    Mulai

    Rp1.099.900

    Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight
    Deskripsi:
    -Drill set for general drilling.-Work Material: Soft Steel, Standard Steel, Cast Iron, Light Alloy
  14. Dwyer Magnehelic Differential Pressure Gage
    Mulai

    Rp2.399.900

    Dwyer Magnehelic Differential Pressure Gage
    Deskripsi:
    Select the Series 2000 Magnehelic Gage for a versatile low differential pressure gage. Using Dwyer’s simple, frictionless Magnehelic gage movement, it quickly indicates air or noncorrosive gas pressures--either positive, negative (vacuum) or differential. The design resists shock, vibration, over-pressures and is weatherproof to IP67.
    atribut:
    • Service: Air and non-combustible, compatible gases.
    • Wetted Materials: Consult Factory
    • Housing Material: Die cast aluminum case and bezel, with acrylic cover, Exterior finish is coated gray to withstand 168 hour salt spray corrosion test.
    • Accuracy: ±2% (-HA model ±1) of FS (±3% (-HA ±1.5%) on -0, -100PA, -125PA, -10MM and ±4% (-HA ±2%) on -00, -60PA, -6MM ranges), throughout range at 70°F (21.1°C).
    • Dial Size Diameter (inch): 4
    • Enclosure Rating: IP67
    • Overpressure (bar): Relief plug opens at approximately 1.72, standard gages only
    • Pressure Limits (bar): -0.677 to 1.034
    • Process Connections (inch): 1/8 Female NPT Duplicate High And Low Pressure Taps - One Pair Side And One Pair Back.
    • Standard Accessories : Two 1/8 NPT plugs for duplicate pressure taps, two 1/8inch pipe thread to rubber tubing adapters and three flush mounting adapterswith screws.
    • Temperature Limit (°C): -6.67 to 60, (-28 with low temperature option)
  15. MILWAUKEE Drill and Drive Bit
    Mulai

    Rp1.699.900

    MILWAUKEE Drill and Drive Bit
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  16. TEKIRO Set Mata Obeng Angin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO Set Mata Obeng Angin
    Deskripsi:
    suatu alat bantu untuk membuka dan memasang screw (+) biasa di gunakan pada mesin bor, coerdlesFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
  17. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga dewalt mata bor Terbaru March 2026
DEWALT Set Mata BorRp939.900
DEWALT Straight Shank Drill HSS-GRp319.900
Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless SteelRp36.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter TypeRp1.099.900
BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)Rp339.900
BOSCH Mesin BorRp99.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
Deli HSS Drill BitRp900
INGCO Set Mata Bor HSSRp39.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait