Beli delonghi oven di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  2. Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp529.900

    Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 250
    • Tegangan: AC-220V 50/60Hz
  3. Sharp Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    Sharp Microwave
    Deskripsi:
    Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.
  4. BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    Mulai

    Rp17.999.900

    BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    atribut:
    • Type: Built-in
    • Number of Cavities: 1
    • Door Material: Glass
  5. MODENA Microwave Oven
    BARU
    Mulai

    Rp1.299.900

    MODENA Microwave Oven
    Deskripsi:
    6 Auto Cooking Program (Excluding MK 2233), Defrost Function, 5 Power Levels (MG 3116 With 10 Levels), Cooking Timer, Turnable Plate, Safety Lock
  6. DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp5.999.900

    DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    atribut:
    • Color: Black
    • Pump Pressure (bar): 15
    • Body Material: Plastic
    • Dimensions (wxdxh mm): 275x310x305
    • Heating system: Thermoblock
    • Input Power (W): 1450
    • Number of Filter: 3
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220/240-50/60
    • Water Tank Capacity (L): 1
  7. BOSCH Kitchen Machine
    Mulai

    Rp7.599.900

  8. Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)
    Mulai

    Rp9.399.900

    Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)
    Deskripsi:
    Oven Tanam Gas - EOG1102COXOven tanam gasManfaat-Safety Flame DeviceMemiliki Thermocouple sebagai sensor pendeteksi panas yang dapat seketika menutup aliran gas secara otomatis jika api padam, sehingga aktivitas memasak-Smooth enamel interiorOven menjadi lebih mudah untuk dibersihkan
    atribut:
    • Size (cm): 60
  9. PRIMAX Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp7.599.900

    PRIMAX Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Stainless Steel front with glass observation window. Auto fire control, with heat discharged by straight heating tube to even temperature. Customized manufacturing is provided.
    atribut:
    • Tray Size: 60x40x3cm
  10. Miyako Toaster Oven (Pemanggang Roti)
    Mulai

    Rp349.900

    Miyako Toaster Oven (Pemanggang Roti)
    Deskripsi:
    Fungsi : Tungku Pemanggang
    atribut:
    • Power (W): 860
    • Voltage (V): 220 (AC)
    • Frequency (Hz): 50
  11. DeLonghi Electric Kettle (Teko Listrik)
    Mulai

    Rp1.599.900

    DeLonghi Electric Kettle (Teko Listrik)
    atribut:
    • Input Power (W): 2000
    • Capacity (L): 1.7
  12. DeLonghi Fully Automatic Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp12.999.900

  13. DeLonghi Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp2.799.900

  14. DeLonghi Coffee Machines Pump Espresso ECP35.31 (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp3.199.900

    DeLonghi Coffee Machines Pump Espresso ECP35.31 (Mesin Kopi)
    Deskripsi:
    General Specifications:Coffee tamper: AccessoryWeight (kg): 4Rated voltage/Frequency (V~Hz): 220-240 V / 50-60 HzInput power (W): 1100Choose your favourite colour: BlackCup warmer: PassiveAuto shut-off: YesMilk system: ManualHeating system: Stainless steal boiler1&2 cups filters: YesCup holder: YesExternal dimensions (WxDxH) (mm): 185x240x305Maximum cup height (cm): 130On/off switch: YesPump pressure (bar): 15Removable drip tray: YesRemovable water tank: YesWater level indicator: YesWater Tank Capacity (L): 1.1Body material: PlasticESE pods: YesNumber of filter: 3
    atribut:
    • Color: Black
    • Rated Voltage (V): 220/240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 1100
    • Maximum cup height (cm): 130.0
    • Weight (kg): 4
Daftar Harga delonghi oven Terbaru October 2026
Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)Rp389.900
Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)Rp529.900
GETRA Oven Gas Baking (Pemanggang Gas)Rp6.199.900
Sharp MicrowaveRp999.900
BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)Rp17.999.900
MODENA Microwave OvenRp1.299.900
DeLonghi Pump Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)Rp5.999.900
BOSCH Kitchen MachineRp7.599.900
Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)Rp9.399.900
PRIMAX Oven Electric (Pemanggang Listrik)Rp7.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait