Beli deep socket star di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Star Deep Socketatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- JTC Set Mata Kunci Sok Bintangatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: Star socket: E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18 Star deep socket: E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18 star Bit socket: T8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 Hexagonal bit socket: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
- TEKIRO Double Box End Wrench Torx (Kunci Ring)Deskripsi:untuk membuka dan memasang mur/baut dengan ukuran E06xE08mm yang mempunyai dimensi 113mmx6mmx6mm
- TEKIRO Double Box End Wrench Half Moon Shaped (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Wrench, Obstruction (Kunci Ring Bulan)-Material chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- JETJO TOOLS Double Box End Wrench Half Moon Shaped (Kunci Ring)atribut:
- Material: CRV Steel
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Bit Setatribut:
- Size: 4421
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:Kunci sock yang didesain untuk membuka dan mengencangkan baut dan mur dengan mata sock yang lebih panjang daripada ukuran normalnya.Tekiro Mata Sock Deep Wall 1/2 Inch 12PT 08 mmItem Code : SC-DW0509TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 12 PT 8 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 6 PT 08 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- Toptul Mata Kunci Sok 3/8inchDeskripsi:Set Content:- BAEA1208-1222 3/8inch Dr. 6PT Flank Sockets 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22mm- BAEE1208-1219 3/8inch Dr. 6PT Flank Deep Sockets 8,10,12,13,17,19mm- CAAA1203 & 1206 3/8inch Dr. Extension Bar-3inch & 6inch (L) - BAAT1216 & 1221 3/8inch Dr. Magnetic Spark Plug Sockets - 16 & 21 ram - BCDA1205 & 1206 3/8inch Dr. Hex Bit Sockets - 5 & 6 mm - BDDAA1208 3/8inch Dr. Hex Bit Socket - 1/4inch- BCFA1215-1220 3/8inch Dr. Star Bit Sockets - T15 & T20 - BCAA12P1-12P2 3/8inch Dr. Phillips Bit Sockets - PH#1 & PH#2- BCBAl2P1-12P2 3/8inch Dr. Pozi Bit Sockets - PZ#1 & PZ#2- BCCA125E 3/8inch Dr. Slotted Bit Socket - 5.5 mm- CAHA1254 3/8inch Dr. Universal Joint- CAEA1216 3/8inch(F) x 1/2inch(M) Adapter- CTC11208 3/8inch Dr. Sliding T-Handle With Qucik Release- CJBM1220 3/8inch Dr. 72 Teeth Reversible Ratchet Handle with Quick Release
- JTC Star Combinationatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: Star socket: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24 Star deep socket: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24 Star type offsetWrench: E6xE8, E 7xE 11, E 10xE 12, E 14xE 18, E 16xE 22, E 20xE 24
Daftar Harga deep socket star Terbaru March 2026
| JTC Star Deep Socket | Rp56.900 |
| JTC Set Mata Kunci Sok Bintang | Rp1.599.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench Torx (Kunci Ring) | Rp95.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench Half Moon Shaped (Kunci Ring) | Rp76.900 |
| JETJO TOOLS Double Box End Wrench Half Moon Shaped (Kunci Ring) | Rp38.900 |
| MAXPOWER L Wrench | Rp60.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| TEKIRO Bit Set | Rp799.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring) | Rp149.900 |
| JTC Dr. Star Socket | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/8bP101000299-4.jpg)
/8dP101000301-6.jpg)
/isP104271676-2.jpg)

/8pP101000313-5.jpg)

/8qP101000314-3.jpg)

/P101532851-1.jpg)
/99P101000333-8.jpg)
/9pP101000349-8.jpg)
/98P101000332-3.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/62P101000218-8.jpg)

/P101005045-1.jpg)