Beli deep fryer murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Crown Horeca Electric Deep Fryer
    Mulai

    Rp659.900

    Crown Horeca Electric Deep Fryer
    Deskripsi:
    Deep Fryer adalah mesin penggoreng yang digunakan untuk memasak berbagai produk makanan didalam tangki penggorengan. Cara kerja Deep Fryer dengan merendam makanan kedalam minyak panas hal itu membuat makanan cepat matang, lebih krispy dan tidak gosong karena panas merata dari segala sisi tangki. Electrict Deep Fryer di lengkapi Thermostats dengan digital control yang memudahkan kita untuk menjaga dan mengawasi suhu dengan optimal.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  2. Crown Horeca Gas Deep Fryer
    Mulai

    Rp1.299.900

    Crown Horeca Gas Deep Fryer
    Deskripsi:
    Deep Fryer adalah mesin penggoreng yang digunakan untuk memasak berbagai produk makanan didalam tangki penggorengan. Cara kerja Deep Fryer dengan merendam makanan kedalam minyak panas hal itu membuat makanan cepat matang, lebih krispy dan tidak gosong karena panas merata dari segala sisi tangki.
    atribut:
    • Power: LPG/Gas
  3. WIRASTAR Electric Deep Fryer
    Mulai

    Rp579.900

    WIRASTAR Electric Deep Fryer
    Deskripsi:
    Deep Fryer merupakan alat yang digunakan untuk menggoreng berbagai jenis makanan seperti kentang goreng, ayam goreng, seafood, dan berbagai olahan lainnya. Proses penggorengan menggunakan mesin alat tersebut menghasilkan produk goreng yang lebih baik dan lebih merata dalam hal kematangan.Electric Deep Fryer FRY-E81 mesin penggoreng yang sering dimanfaatkan oleh industri berskala kecil. Mesin ini memiliki berat 5kg dengan kapasitas tampung 6 L. Untuk mengoperasikan mesin ini memerlukan tenaga listrik dengan daya sebesar 2.5 kW. Keunggulan lainnya adalah memiliki material pelapis dari stainless steel dan dilengkapi dengan pengaturan suhu.
  4. WIRASTAR Gas Deep Fryer
    Mulai

    Rp1.199.900

    WIRASTAR Gas Deep Fryer
    Deskripsi:
    Deep Fryer merupakan alat yang digunakan untuk menggoreng berbagai jenis makanan seperti kentang goreng, ayam goreng, seafood, dan berbagai olahan lainnya. Proses penggorengan menggunakan mesin alat tersebut menghasilkan produk goreng yang lebih baik dan lebih merata dalam hal kematangan. Selain itu juga penggunaan tempat penggorengan berbentuk bak celup tersebut akan memberikan kecepatan proses penggorengan karena menggunakan minyak yang banyak dan suhu penggorengan yang relatif stabil.Gas Deep Fryer FRY-G71 memiliki pengonsumsian 0.48 kg pada setiap jamnya. Jangan khawatir akan minyak yang menempel. Mesin ini memiliki material stainless steel yang mudah untuk dibersihkan setiap selai penggunaan. Gas Dep Fryer FRY-G71 memiliki berat mesin 10 kg dengan kapasitas 6 L dan ukuran mesin 51x31x50 cm.
    atribut:
    • Gas Type: LPG
  5. IDEALIFE Deep Fryer
    Mulai

    Rp569.900

    IDEALIFE Deep Fryer
    atribut:
    • Capacity (L): 4
    • Power (W): 500-2000
  6. Crown Horeca Gas Fryer
    Mulai

    Rp4.699.900

    Crown Horeca Gas Fryer
    Deskripsi:
    Deep Fryer adalah mesin penggoreng yang digunakan untuk memasak berbagai produk makanan didalam tangki penggorengan. Cara kerja Deep Fryer dengan merendam makanan kedalam minyak panas hal itu membuat makanan cepat matang, lebih krispy dan tidak gosong karena panas merata dari segala sisi tangki.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 570x 510x 970
    • Capacity (L): 2x14
  7. DeLonghi Deep Fryer
    Mulai

    Rp2.399.900

    DeLonghi Deep Fryer
    atribut:
    • Input Power (W): 1800
    • Body Material: Plastic
    • Bowl material: Teflon
    • Max food capacity (Kg): 1
    • Anti-odour filter: Replaceable
  8. WISE Deep Fryer Digital Type
    Mulai

    Rp4.599.900

    WISE Deep Fryer Digital Type
    Deskripsi:
    - Perfect for light duty applications, - 4 program timer control which control timing during frying, - 6/8L capacity, - Night cover included, - One basket included.
    atribut:
    • Capacity (L): 8
    • Dimension (WxDxH)(mm): 305x415x310
    • Voltage (V): 230
    • Power (kW): 3.0
    • Temperature Range (°C): 50-200
  9. PRIMAX Gas Fryer Single
    Mulai

    Rp2.499.900

    PRIMAX Gas Fryer Single
    Deskripsi:
    High grade stainless steel construction, Luxury box design, Large capacity oil tanks, Improving efficiency meet the customer needs, Thermostat control up to 200°C and provide response to the temperature change, Temperature limit safety device prevent overheating (Manual reset), Water proof on/off switch with oil resistant protection cover
  10. PRIMAX Gas Fryer Double
    Mulai

    Rp5.999.900

    PRIMAX Gas Fryer Double
    Deskripsi:
    High grade stainless steel construction, Luxury box design, Large capacity oil tanks, Improving efficiency meet the customer needs, Thermostat control up to 200°C and provide response to the temperature change, Temperature limit safety device prevent overheating (Manual reset), Water proof on/off switch with oil resistant protection cover
    atribut:
    • Description: Gas Fryer Double
    • Capacity: 6+6L
    • Dimensions: 55x52x46cm
    • Gross/Net Weight: 17.5/16kg
  11. Golden Flying Fish Panci Stainless Steel
    Mulai

    Rp85.000

    Golden Flying Fish Panci Stainless Steel
    Deskripsi:
    Panci Food Grade. Panci stainless steel 22cm STPC0220 – Golden Flying Fish (dengan tutup kaca tempered glass). Hemat energi karena panas merata, mudah dibersihkan, lebih kuat, tebal, dan tahan lama. Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel food grade dan ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
Daftar Harga deep fryer murah Terbaru October 2025
Crown Horeca Electric Deep FryerRp659.900
Crown Horeca Gas Deep FryerRp1.299.900
WIRASTAR Electric Deep FryerRp579.900
WIRASTAR Gas Deep FryerRp1.199.900
IDEALIFE Deep FryerRp569.900
Crown Horeca Gas FryerRp4.699.900
DeLonghi Deep FryerRp2.399.900
WISE Deep Fryer Digital TypeRp4.599.900
PRIMAX Gas Fryer SingleRp2.499.900
PRIMAX Gas Fryer DoubleRp5.999.900

Data diperbarui pada 26/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)