Beli daimaru masking tape cream 48mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- St.Morita Lakban Kertas Biasa (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape SM0601 for applicable low temperature up to 60Degrees C such as holding, painting etc.atribut:
- Adhesion Categories: Middle
- Adhesive Type: Solvent Rubber
- Material: Crepe Paper
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Borneo Masking Tape Core BiruBorneo Masking Tape adalah jenis lakban tahan tekanan yang terbuat dari kertas tipis dan mudah sobek, dengan daya rekat, kekuatan tape, dan ukuran semuanya terjamin oleh Borneo sebagai produsen lakban terbaik di Indonesia.atribut:
- Color: Cream
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- Daimaru Lakban Kain 24mmx12m (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Black
- Size (mm x m): 24x12
- 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:3M Paper Tape 2210 is a general purpose paper masking tape for holding, bundling, sealing and non-critical masking.
- Senator Lakban Kertas Serbaguna (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- Length (m): 50
- Material: Crepe Paper
- Service Temperature Range (°C): 0 to 60
- monotaro Lakban Kraft (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Brown
- Adhesive Force: 3.22N/10mm
- Elongation (%): 9.99
- Tape Length (m): 50
- Tape Thickness (mm): 0.143
- Main application: For packing
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Rewinding Force (N/10mm): 0.6
- Tack (ball No.): 16
- Tensile Strength (N/10mm): 60
- Type: Laminate type
- SAZANAMI Lakban Kertas 2inchx27m (Solasi / Selotip)Deskripsi:Lakban kertas - Dapat ditulis menggunakan pen / spidol / pensil - Merekat di tembok , keramik , plastik & besi - Bisa digunakan dalam pengecetan mobilatribut:
- Color: Yellow Soft
- Size (Inchxm): 2x27
- SEKISUI Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:It Is A Building Curing Tape Using Japanese Paper. Ideal For Masking In General Building Painting Or Sealing Construction.atribut:
- Base Material: Japanese Paper
- Adhesive Material: Rubber Type
- Thickness (mm): 0.1
- Length (m): 18
Daftar Harga daimaru masking tape cream 48mm Terbaru December 2025
| Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp12.900 |
| St.Morita Lakban Kertas Biasa (Solasi / Selotip) | Rp24.900 |
| Daimaru Isolasi Bening (Selotip) | Rp5.900 |
| NACHI TAPE Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp3.900 |
| Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp38.900 |
| Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip) | Rp18.900 |
| Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp2.900 |
| Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip) | Rp6.900 |
| NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp15.900 |
Data diperbarui pada 19/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ldP101545769-4.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/2dP102176085-20.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/njP105472847-1.jpg)
/P102265871-1.jpg)
/P101545752-3.jpg)
/ngP101545844-6.jpg)
/2yP101000106-3.jpg)
/P101545806-2.jpg)
/P103085337-1.jpg)
/89P105468297-2.jpg)
/amP102064382-6.jpg)
/7aP103172262-6.jpg)
/P101545776-1.jpg)
/adP105638373-1.jpg)
/P103055080-1.jpg)
/i1P103151649-2.jpg)
/P102236802-1.jpg)