Beli daimaru lakban di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Daimaru Lakban OPP 45mmx50m (Solasi / Selotip)atribut:
- Length (m): 50
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- GE Thermal UnitsDeskripsi:These thermal units replace damaged or worn thermal units in overload relays. Thermal overloads prompt contactors to break electrical connections with downstream equipment once a set temperature is reached to protect connected loads from overheating and causing damage. They contain either bimetallic strips or melting alloy solder materials. When the current exceeds a predetermined threshold and temperatures rise, the material bends or liquefies, causing the thermal unit to break the circuit and cause the contactor to break its power contacts. As the materials cool down, they will return to their normally closed position and the circuit can be reset automatically or manually. Thermal units are required components of thermal-type overload relays and should be selected based on the appropriate operating conditions of the motor starter.atribut:
- UNSPSC: 39121521
- Daimaru Stationery TapeDeskripsi:STATIONERYPita perekat yang paling umum digunakan untuk hal-hal umum dan dapat ditemukan di sebagian besar kantor dan rumah saat ini . Tape multifungsi ini memiliki bentuk yang kecil, mudah digunakan ,dan sangat berguna untuk memperbaiki kertas robek, kerajinan ,dan proyek yang terkait dengan kertas yang sama. Terbuat dari bahan Biaxialy oriented polypropylene film yang berorientasi pada tingkat kekuatan dan kelenturan produk, dengan menggunakan lem water base acrylic yang kuat.USAGEDigunakan untuk tujuan umum ( kantor , rumah tangga, dll ).
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Daimaru Lakban OPP Jumbo (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- Walter Diamond Indexable Turning Insertatribut:
- UNSPSC: 23171618
- Cutting Direction: Neutral
- Chip-Breaker: Yes
- Measurement System: Fractional Inch
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- Daimaru Lakban Kain 24mmx12m (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Black
- Size (mm x m): 24x12
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Oreo Biskuit LupDeskripsi:OREO LUP VANILLA 12pcs x 38gr merupakan biskuit dengan krim tebal dan lezat memberikan kenikmatan dalam setiap gigitannya. Hadir dengan rasa vanilla yang nikmat, cocok untuk dibawa saat bepergian. Oreo juga sangat ideal dinikmati di segala suasana bersama keluarga maupun teman.
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Width (mm): 48
- Thickness (micron): 45
Daftar Harga daimaru lakban Terbaru March 2026
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp5.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp12.900 |
| Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip) | Rp18.900 |
| Daimaru Lakban OPP 45mmx50m (Solasi / Selotip) | Rp5.900 |
| Daimaru Isolasi Bening (Selotip) | Rp5.900 |
| Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| GE Thermal Units | Rp409.900 |
| Daimaru Lakban OPP Berwarna (Solasi / Selotip) | Rp67.900 |
| Daimaru Stationery Tape | Rp900 |
| Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp2.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101545776-1.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/P102265871-1.jpg)
/gbP105637587-1.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/ldP101545769-4.jpg)

/P103055080-1.jpg)

/P101545752-3.jpg)
/P102125755-1.jpg)
/g2P105637578-1.jpg)

/ngP101545844-6.jpg)
/P101545806-2.jpg)
/odP108166877-19.jpg)

/P102125748-1.jpg)