Beli daihatsu part di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASAHI GIKEN Water Pump Daihatsu
    Mulai

    Rp939.900

    ASAHI GIKEN Water Pump Daihatsu
    atribut:
    • Type: Pump body only
    • Manufacturer: Daihatsu
    • Part Number for Other Companies (AISIN): WPD-044
    • Main Compatible Genuine Part No.: 16100-B9453
  2. KYB Shock Absorber (Shock Breaker)
    Mulai

    Rp559.900

    KYB Shock Absorber (Shock Breaker)
    Deskripsi:
    Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB shock absorber diproduksi
  3. MONROE Shockbreaker Daihatsu Gran Max Van S402U
    Mulai

    Rp379.900

    MONROE Shockbreaker Daihatsu Gran Max Van S402U
    atribut:
    • Position: Rear
    • Product Type: Shock Absorber (Gas)
    • Drive: FWD
    • Body Style: Van
    • Car Type: Daihatsu Gran Max Van S402U
    • Year: 2007-
    • Model : S402M
  4. monotaro Oil Filter (Saringan Oli)
    Mulai

    Rp48.900

    monotaro Oil Filter (Saringan Oli)
    Deskripsi:
    Sludge in the engine oil, carbon, filtration of impurities such as metal powder.
  5. MONROE Shockbreaker Suzuki Ertiga
    Mulai

    Rp499.900

    MONROE Shockbreaker Suzuki Ertiga
    atribut:
    • Drive: FWD
    • Body Style: H/back
    • Car Type: Suzuki Ertiga
    • Year: 2012-
    • Model : ER
  6. IRC Ban Tubeless
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    IRC Ban Tubeless
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
  7. SAKURA Fuel Filter for Daihatsu
    Mulai

    Rp47.900

    SAKURA Fuel Filter for Daihatsu
    atribut:
    • Filter Type: Fuel Filter
  8. Daihatsu Clip TERIOS
    Mulai

    Rp14.900

    Daihatsu Clip TERIOS
    atribut:
    • Car Type: TERIOS
  9. GS ASTRA Battery Lead Acid Calcium (Aki Timbal)
    Mulai

    Rp1.499.900

    GS ASTRA Battery Lead Acid Calcium (Aki Timbal)
    Deskripsi:
    GS Calcium, aki mobil maintenance free terbaru dari Astra Otoparts mengusung teknologi-teknologi terbaru sehingga dapat hadir dengan 3 keunggulan utama yaitu :- Kapasitas Ampere (AH) lebih besar (Bigger Capacity), cocok untuk penggunaan yang membutuhkan daya listrik tinggi.- Tenaga Listrik (CCA) yang lebih besar (Bigger Power), daya start besar menjamin pengendaraan yang prima- Daya tahan baterai yang lebih tahan lama (Longer Lifetime), dengan desain terbaru menjamin daya tahan yang lebih lama
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  10. NIPPON PAINT Pylox Autolux Solid Colors Type
    Mulai

    Rp73.900

    NIPPON PAINT Pylox Autolux Solid Colors Type
    Deskripsi:
    PYLOX AUTOLUX adalah cat semprot dengan bermacam pilihan hasil akhir yang menarik, daya kilap tinggi, cepat kering, daya lekat sangat kuat, anti-pudar dan ketahanan cuaca yang sangat baik. Tersedia dalam warna Candytone yang menarik dan Heat Resistant yang tahan terhadap panas sampai dengan temperatur 6000C. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat. Cocok digunakan untuk pengecatan ulang pada mobil, minibus, sepeda motor serta pengecatan-pengecatan di karoseri.Aplikasi DataKering Sentuh: 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya: 10 menit.
    atribut:
    • Size (cc): 300
    • Application Method: Spray
  11. DENSO Iridium Spark Plug (Busi Iridium)
    Mulai

    Rp119.900

    DENSO Iridium Spark Plug (Busi Iridium)
    Deskripsi:
    - 0.4mm Iridium tipped laser welded Fine Wire center electrode reduces required voltage and improves firing performance - Tapered cut U-Groove ground electrode increases ignitability and decreases Quenching - Machine Rolled Threads prevent seizing or cross threading during installation and removal - 100% pre-fired to assure the highest quality possible - Purified alumina powder Insulator provides exceptional strength and thermal conductivity - Five rib insulator prevents Flashover - Copper-glass seal bonds Center Electrode and insulator for a gas-tight seal.
    atribut:
    • Thread Size: 14mm
    • Thread Pitch: 1.25mm
    • Seat Type: Gasket
    • Hex size: 21mm
    • Resistor Value: 5000ohm
    • Torque Specs: Cast iron: 26-30lb.Ft., Aluminium: 15-22lb.Ft.
    • Overall Height: JIS
  12. Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)
    Deskripsi:
    New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  13. GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  14. Comfort Carpet Karpet Mobil Premium Daihatsu Xenia 2021 Up
    Mulai

    Rp4.899.900

    Comfort Carpet Karpet Mobil Premium Daihatsu Xenia 2021 Up
    Deskripsi:
    Karpet mobil Comfort terbuat dari Poly Vinyl Chloride (PVC) resin kualitas tinggi, melalui pemanasan temperatur tinggi dan dibentuk seperti kabel tidak beraturan, kemudian diikuti dengan proses pendinginan, pemanasan, pengeringan, dan pemotongan.Karpet mobil Comfort dibuat secara custom dan presisi untuk kendaraan serta memberikan kemewahan bagi interior kendaraan anda dan didukung dengan pilihan warna yang beragam.Karpet mobil Comfort memberikan efek pijakan yang lembut dan nyaman serta di-design anti slip mencegah bergeser saat mobil bergerak dan tidak perlu perlakuan khusus dalam pembersihan.Karpet mobil design unik berbentuk koil berfungsi menyimpan kotoran didalam, sehingga mengurangi terjadinya debu yang berterbangan didukung dengan bahan dasar 100% PVC murni yang tidak akan menimbulkan bau dan aman bagi kesehatan.
    atribut:
    • Compatible For Car: Daihatsu XENIA (2021 Up)
    • Thickness (mm): 18
    • Material: PVC
  15. Toyota Engine Oil TMO Lubricant (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp179.900

  16. EVOMAB Door Stopper
    Mulai

    Rp59.900

    EVOMAB Door Stopper
    atribut:
    • Finishing Material: Satin Nikel
Daftar Harga daihatsu part Terbaru March 2026
ASAHI GIKEN Water Pump DaihatsuRp939.900
KYB Shock Absorber (Shock Breaker)Rp559.900
MONROE Shockbreaker Daihatsu Gran Max Van S402URp379.900
monotaro Oil Filter (Saringan Oli)Rp48.900
Sun element Air Filter Automotive (Filter Udara Mobil)Rp179.900
MONROE Shockbreaker Suzuki ErtigaRp499.900
AISIN Brake Master (B/M Assy)Rp729.900
IRC Ban TubelessRp169.900
SAKURA Fuel Filter for DaihatsuRp47.900
Daihatsu Clip TERIOSRp14.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait