Beli daftar harga tangga aluminium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DENKO Tangga Lipat Multifungsi Aluminum
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    DENKO Tangga Lipat Multifungsi Aluminum
    Deskripsi:
    Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3I
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space of Rungs (cm): 28
    • Thickness (mm): 1.2
  2. Dalton Stepladder Extension Aluminium (Tangga Lipat Ekstensi)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Dalton Stepladder Extension Aluminium (Tangga Lipat Ekstensi)
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space Rungs (cm): 23
  3. Dalton Tangga Rumah Lipat Aluminium
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp549.900

    Dalton Tangga Rumah Lipat Aluminium
    Deskripsi:
    Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
  4. Pica Ladder Super Cosmos Triple (Tangga Ekstensi)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Pica Ladder Super Cosmos Triple (Tangga Ekstensi)
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Total Length (m): 3.95 - 8.71
    • Front Surface Effective Width (mm): 340mm (upper ladder) 340mm (middle ladder) 358mm (lower ladder)
    • Distance between Rungs (mm): 340mm
    • Rung Surface Width (mm): 42mm
    • Maximum Loading Capacity (kg): 100
  5. KRISBOW Ladder Adjustable (Tangga Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Ladder Adjustable (Tangga Lipat)
    atribut:
    • Item: Ladder
    • Material: Aluminium
    • Color: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 100
    • Type: Adjustable Ladder
  6. Alinco Dual Purpose Stepladder
    Mulai

    Rp6.399.900

    Alinco Dual Purpose Stepladder
    atribut:
    • Maximum Usable Mass (kg): 100
    • Material: Aluminium
    • Tread Width (mm): 55
    • Mark: A Mark Certified Product
    • Number of Steps: 1 (excluding top plate)
    • Top plate dimensions (mm): 251x160
  7. DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TL
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TL
    Deskripsi:
    Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
  8. DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TL
    Mulai

    Rp1.699.900

    DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TL
    Deskripsi:
    Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
  9. LIVEO Tangga Rumah Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp719.900

    LIVEO Tangga Rumah Lipat
    Deskripsi:
    - Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Tahan beban sampai 150kg- 4 anak tangga- Jarak antar anak tangga 29cm- Cocok untuk rumah tangga- Terdapat handle untuk pegangan- Dapat di lipat & mudah di bawa
    atribut:
    • Material: Metal Powder Coating
    • Certified: EN 131
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  10. Dalton Tangga Lipat Multifungsi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Dalton Tangga Lipat Multifungsi
    Deskripsi:
    Dalton Tangga Serbaguna adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
    atribut:
    • Material: Aluminium 6063
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space of Rungs (cm): 29
    • Thickness (mm): 1.2
  11. TRUSCO Tangga Aluminium
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    TRUSCO Tangga Aluminium
    Deskripsi:
    Product design that emphasizes the safety of people using it. Because the pitch from the top board to the step is wide, it is a structure that makes it difficult for a foot to hang on the top board.
  12. LIVEO Tangga Lipat Ekstensi
    Mulai

    Rp1.599.900

    LIVEO Tangga Lipat Ekstensi
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Specification: Rubber Stand, Arm-Extension, Runglock
  13. LIVEO Tangga Lipat Multifungsi
    Mulai

    Rp1.599.900

    LIVEO Tangga Lipat Multifungsi
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  14. LIVEO Tangga Lipat Teleskopik Magic
    Mulai

    Rp2.599.900

    LIVEO Tangga Lipat Teleskopik Magic
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  15. LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)
    Mulai

    Rp2.299.900

    LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Color: Silver
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feet
  16. Dalton Tangga Teleskopik Single
    Mulai

    Rp1.399.900

    Dalton Tangga Teleskopik Single
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  17. KSS Ladder Extension (Tangga Ekstensi)
    Mulai

    Rp14.999.900

    KSS Ladder Extension (Tangga Ekstensi)
    Deskripsi:
    Description:- Material main body : Aluminum- Step : Nylon 6 and glass fiber barAdjust to desired height in 300mm units.The central locking mechanism can be used to lock 1 level at a time, for enhanced safety.Can be stopped for use at levels partway up.
    atribut:
    • Front Surface Effective Width (mm): 320 - 355mm
    • Distance between Rungs (mm): 320mm
    • Rung Surface Width (mm): 30mm
  18. TRUSCO Tangga Profesional
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    TRUSCO Tangga Profesional
    Deskripsi:
    The top board and installation dimensions are wide, and there is a sense of stability.
    atribut:
    • Finishing Material: Aluminium Alloy
    • Maximum Working Load (kg): 130
    • Top Plate Size (mm): 300 x 255
Daftar Harga daftar harga tangga aluminium Terbaru March 2026
DENKO Tangga Lipat Multifungsi AluminumRp1.099.900
Dalton Stepladder Extension Aluminium (Tangga Lipat Ekstensi)Rp1.799.900
Dalton Tangga Rumah Lipat AluminiumRp549.900
Pica Ladder Super Cosmos Triple (Tangga Ekstensi)Rp23.999.900
KRISBOW Ladder Adjustable (Tangga Lipat)Rp1.699.900
Alinco Dual Purpose StepladderRp6.399.900
DENKO Tangga Teleskopik Single Seri TLRp739.900
DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TLRp1.699.900
LIVEO Tangga Rumah LipatRp719.900
Dalton Tangga Lipat MultifungsiRp1.299.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)