Beli daftar harga plat stainless steel 304 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless SteelDeskripsi:This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steelatribut:
- Material: Black Steel
- BAHCO Holesaw Bi-MetalDeskripsi:Made of cobalt-filled matrix high-speed, ideal for cutting iron, stainless steel, siding, wood etc. 6 ° rake angle, 4/6 mountain, large inside clam value, with chip evacuation hole. It is a flat cap that is strong against load.
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- monotaro Folding TrolleyDeskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- H.H.H. Steel Pulley Snatchatribut:
- Material: Steel
- Specification: Oil-bearing metal insert
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Folding Handle)atribut:
- Material: Loading Platform:Steel Mat:PVC Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheel:Butadiene Rubber (SBR)
- Handle Height (mm): 850
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces (Noise-Reducing Caster with Radial Bearing)
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)atribut:
- Assembly Time: One 20-minute
- Caster: Each Two Freely Casters, Fixed Casters (Radial Bearing He Joined Sound Caster) With Stopper
- Specifications: with Stopper
- Type: Fixed Handle Type
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)atribut:
- Material: Loading Platform:Steel Mat:Demineralized Plastic Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
- Specification: Assembled Product
- Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
- Prestar Troli Barang NFatribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- monotaro Carbide Hole Saw (Gergaji Lubang Karbit)Deskripsi:It adopts 3 division carbide chip blade, reduces the resistance force, and improves work efficiency. Also, since there are grooves for discharging chips, chips are discharged smoothly. It is possible to drill a steel plate (8mm or less), copper plate (6mm or less), aluminum plate (8mm or less), stainless steel (5mm or less).atribut:
- Overall Length (mm): 93
- Drill Diameter (Ø mm): 6
- Compatible Motor: Electric drill / drilling machine
- Effective Cutting Capacity (mm): 4
- Diameter Tolerance (mm): ±0.2
- Shank Diameter (mm): 10
- RIDGID Hole Saw Electrician KitDeskripsi:The RIDGID Bi-Metal hole saws have become more cost effective, while delivering maximum cutting performance.RIDGID's Hole Saw Kits are now made of premium M42 High Speed Steel Cutting edge and have Patent Pending Tooth Set Design which double the life of the old hole saws.atribut:
- Contents: 7/8, 1 1/8, 1 3/8, 1 3/4, 2, 2 1/2 inch; Arbor R2, R5
- Set Contents: Hole saw 52780 (22mm), 52800 (29mm), 52820 (35mm), 52850 (44mm), 52865 (51mm), 52895 (64mm), Arbor 53070 (R1), 53075 (R2)
- Compatible Material: Wood, soft steel, stainless steel, tool steel, cast iron, brass, aluminum
- Catalog Number: 81495
Daftar Harga daftar harga plat stainless steel 304 Terbaru March 2026
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel | Rp549.900 |
| KRISBOW Troli Koper | Rp4.899.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L) | Rp119.900 |
| Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel | Rp52.900 |
| BAHCO Holesaw Bi-Metal | Rp229.900 |
| Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup) | Rp2.399.900 |
| monotaro Folding Trolley | Rp489.900 |
| H.H.H. Steel Pulley Snatch | Rp369.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260 | Rp53.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/6qP102036242-4.jpg)


/P102093771-2.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)
/caP101505442-2.jpg)
/quP101000966-4.jpg)
%20(Troli%20Barang)/fwP101505572-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Hawk%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter%20MMA)/2xP101525105-2.jpg)
/0rP101571027-12.jpg)