Beli daftar harga krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler)Deskripsi:Air Quick Plug 1/2inch PF-40 KW08-56 adalah plug yang dipakai pada ujung alat pneumatic/bersumber pada udara yang disupplai oleh kompressor. Alat ini memiliki drat sebagai pengunci dengan selang agar tidak lepas, dengan bentuk seperti nozzle kecepatan udara yang dihasilkan lebih tinggi dan optimal. Fitting pneumatic Krisbow ini mempunyai dimensi 40x20x20mm dengan ukuran 1/2inch. Keunggulan alat ini adalah material yang terbuat dari stainless steel sehingga sangat awet dan tahan lama. Fitting pneumatic Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- KRISBOW Tempat Sampah Injak BulatDeskripsi:- Tempat untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik merek KRISBOW (tempat sampah)- Tempat sampah ini memiliki kapasitas sebesar 12 liter- Cocok ditempatkan di ruang tamu maupun kamar tidur- Terbuat dari mateial berkualitas tinggi- Kelebihan dari tempat sampah ini adalah kuat, design elegan, memiliki pedal, dan tidak mudah rusak atau pecahatribut:
- Color: Silver
- KRISBOW Tempat Sampah Tutup Goyang PlastikDeskripsi:Alat yang digunakan untuk menampung sampah sementara sehingga sampah dapat dibuang saat tempat sampah sudah penuh. Alat ini sangat cocok dipakai karena desain yang ergonomis dengan kapasitas yang optimal. Tempat sampah ini dipakai pada indoor atau outdoor. Tempat sampah Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
- KRISBOW Helm LasDeskripsi:Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.atribut:
- Color: Black
- KRISBOW Pelindung Lenganatribut:
- Color: Yellow
- Material: PVC
- Length (mm): 45.7
- Thickness (mm) : 0.3
- KRISBOW Kipas Ventilatoratribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Type: without Duct
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- KRISBOW Alat Pendeteksi Kebocoran Refrigeranatribut:
- Pump Driven Field Calibrateable Range: 10 ppm
- Sensor: solid state
- Alarm: Visible & Audible at 10% LEL for refrigerant leaks
- Response Time: Less than 2 sec. (up to 40% LEL)
- Dimensions (mm): 221x72x46
- Warm Up: Approx 1 minute
- KRISBOW Tangga Adjustableatribut:
- Item: Ladder
- Material: Aluminium
- Color: Aluminium
- Maximum Loading Capacity (kg): 100
- Type: Adjustable Ladder
- KRISBOW Analog Platform ScaleDeskripsi:- High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.atribut:
- DC Voltage (V): 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000
- AC Voltage (V): 10, 50, 250, 1000
- Power Supply (V): 9, 1.5x2
- Resistance (kΩ): 2, 20, 200, 2000, 20000
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
Daftar Harga daftar harga krisbow Terbaru February 2026
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler) | Rp20.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp68.900 |
| KRISBOW Tempat Sampah Injak Bulat | Rp179.900 |
| KRISBOW Tempat Sampah Tutup Goyang Plastik | Rp169.900 |
| KRISBOW Helm Las | Rp50.900 |
| KRISBOW Pelindung Lengan | Rp38.900 |
| KRISBOW Kipas Ventilator | Rp2.299.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Bundar | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Alat Pendeteksi Kebocoran Refrigeran | Rp3.499.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/2qP103636098-11.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Masker%20Las/KRISBOW%20Helm%20Las/3dP101518121-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Lain%20-%20lain/KRISBOW%20Pelindung%20Lengan/ijP101517667-2.jpg)





/2bP101515083-3.jpg)