Beli daftar harga fitting pvc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan)
    42%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp19.900

  2. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  3. Asahi AV PVC Ball Valve
    26%
    Mulai

    Rp439.900

    Asahi AV PVC Ball Valve
    atribut:
    • Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0-50
  4. TSK DV Fitting
    64%
    Mulai

    Rp8.900

    TSK DV Fitting
    atribut:
    • Material: Rigid PVC
    • Working Temperature Range: 0 to 45degrees
    • Specification: JIS K6793 standard product
    • Maximum usage pressure: Pressureless
  5. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp39.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
Daftar Harga daftar harga fitting pvc Terbaru October 2026
SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan)Rp19.900
SEKISUI PVC Fitting HI CapRp13.900
SEKISUI PVC Fitting HI 90 Elbow (Sambungan)Rp15.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Tees (Sambungan)Rp30.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Socket (Sambungan)Rp16.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Reducing TeesRp44.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Reducing Socket (Sambungan)Rp30.900
SEKISUI PVC Fitting Clean 45 Elbow (Sambungan)Rp20.900
SEKISUI PVC Fitting Clean Union / EPDM (Sambungan)Rp4.899.900
SEKISUI PVC Fitting HI Tees/HI Reducing TeesRp27.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)