Beli daftar harga baut l di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- Yoshinobu Drive Bolt (Baut JP) White (Jp Bolt)atribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Castrol Gas Engine Oil (Oli Mesin)Deskripsi:Castrol Duratec L is a monograde gas engine lubricant that provides excellent thermal and oxidative stability to reducecombustion chamber deposits and significantly reduce maintenance costs.Duratec L is formulated primarily for spark ignition naturalatribut:
- Grade: SAEJ300
- Sub Grade: SAE 40
- Characteristics: Standart
- Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
- Volume (L): 209
- TEKIRO Eva Open End Wrench and Hex Key (Kunci Pas Dan Kunci L Set)Deskripsi:TEKIRO EVA KUNCI PAS DAN L SET adalah set yang dirancang khusus untuk membatu kebutuhan pertukangan dan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah EVA (tempat khusus) agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Terdiri Dari :- Kunci L set 9 pcs (pendek)kunci L 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm- Set Kunci pas 8 pcs (Uk.6 - 24mm)6x7, 8x9, 10x11, 11x12, 12x13, 14x15, 16x17, 19x21, 22x24
- Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
- MultiPro High Pressure Washeratribut:
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga daftar harga baut l Terbaru February 2026
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L) | Rp209.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L) | Rp119.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| Makita Mesin Bor Pembuka Baut | Rp5.499.900 |
| American Tool Air Impact Wrench | Rp1.199.900 |
| Unoair Impact Wrench Kit (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.199.900 |
| Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut) | Rp469.900 |
| Yoshinobu Drive Bolt (Baut JP) White (Jp Bolt) | Rp159.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| Castrol Gas Engine Oil (Oli Mesin) | Rp15.999.900 |
Data diperbarui pada 01/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6jP102036235-4.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)



/P102101339-1.jpg)
/lsP101005784-2.jpg)
%20White%20(Jp%20Bolt)/P102036266-1.jpg)

/ihP102080665-2.jpg)

/i4P103683652-4.jpg)
/P102036280-1.jpg)