Beli daftar harga ban motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASPIRA Motorcycle Tyre Outer AT (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp129.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Outer AT (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira AT 701 ban motor Tube Type yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tube Type- Ukuran 225-17- Cocok untuk Honda Grand
  2. ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp239.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  3. ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubeless Sportivo Scootic (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp299.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubeless Sportivo Scootic (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
  4. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  5. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  6. Yuasa Wet Motorcycle Battery (Aki Motor Basah)
    Mulai

    Rp239.900

    Yuasa Wet Motorcycle Battery (Aki Motor Basah)
    Deskripsi:
    Conventional-Produk aki konvensional yang paling lama diantara varian produk YBI yang lain. Menggunakan bahan-bahan berkwalitas untuk memenuhi permintaan pasar domestic dan ekspor
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 4326:2013 No : 04-0921034
  7. GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)
    Deskripsi:
    Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  8. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
Daftar Harga daftar harga ban motor Terbaru November 2026
ASPIRA Motorcycle Tyre Outer AT (Ban Luar Motor)Rp129.900
ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)Rp239.900
ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubeless Sportivo Scootic (Ban Luar Motor)Rp299.900
YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp20.999.900
YOKOHAMA Car Tires ADVAN Fleva-V701 (Ban Mobil)Rp1.799.900
YOKOHAMA Car Tires GEOLANDAR A/T-G015 (Ban Mobil)Rp2.199.900
YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil)Rp969.900
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
Yuasa Wet Motorcycle Battery (Aki Motor Basah)Rp239.900
GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)Rp229.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)