Beli cvt mio di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MAXPOWER Coupling Nut Wrenchatribut:
- Size: 39x41 mm
- TEKIRO Machine Block Wrench (Kunci Block Mesin)Deskripsi:untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraan yang berbentuk lurus dan berdimensi 235mm, 24mm 17mmFungsi : untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Length (mm): 250
- Material: Chrome Vanadium
- Shape: Bengkok
- Size (mm): 17 x 24
- Dimension 1 (mm): 250
- Dimension 2 (mm): 17
- Dimension 3 (mm): 24
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 42
- Dimension 6 (mm): 16
- Dimension 7 (mm): 5
- TDR CVT Belt 2019Deskripsi:CVT Belt TDR Advantages: - With special material CVT Belt TDR designed to be more heat resistant and improving your motorcycle acceleration. - Reduce slippage during engine acceleration. - Maximize engine performance. - CVT Belt TDR has been used by professional racing team.
- KRISBOW Kunci Inggris SerbagunaDeskripsi:Dengan kunci inggris universal Anda dapat membuka/mengencangkan berbagai macam ukuran mur dan baut dengan mudah. Kunci ini mudah digunakan dan ideal juga untuk memegang dan membuka pipa. Kunci memiliki kapasitas penjepitan 9 - 32 mm (round) dan 10 - 32 mm (hexagonal). Terbuat dari material berkualitas membuat kunci ini lebih tahan lama dan tidak mudah rusak.atribut:
- Size (mm): 10-32
- Dimension (LxWxH) (mm): 290x100x20
- Opening Jaw (mm): 9-32
- Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetDeskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- TEKIRO Coupling Nut WrenchDeskripsi:TEKIRO KUNCI BLOK MESIN 39x41 / KUNCI BLOK / TOOLS / PERKAKASKunci blok mesin 39x41 merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci blok ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur pda blok mesin.untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur pada blok mesin yang memiliki momen pengencangan yang cukup besarMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (mm): 39x41
- Thickness (mm): 4
- Overall Length (mm): 270
- Material: Chrome Vanadium
- Kennedy Adjustable Pin Hook Wrench (Kunci Komster)Deskripsi:Manufactured from drop forged Chrome Vanadium Steel with a polished chrome finish. For use on slotted rings.atribut:
- Type: Adjustable Pin & Hook Wrench
- Finish/Coating: Chrome
- Handle Material: Steel
- Jaw Material: Steel
- TEKIRO Universal Holder (Tahanan Kopling)Deskripsi:TEKIRO Universal Holder. Merupakan alat penahan kopling saat membuka dan memasangnya.Fungsi : Untuk menahan kopling saat membuka dan memasang koplingMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Size (cm): 33 x 22
- Dimension 1 (mm): 330
- Dimension 2 (mm): 123
- Dimension 3 (mm): 64
- Dimension 4 (mm): 19
- Yamoto Hook & Pin Wrench SetDeskripsi:Made of Chrome Vanadium Steel with a satin finish. Set consists of 3 wrenches along with 3 interchangeable hinged hook and pin arms plus 2 spare pins. For use on slotted rings. Supplied in a strong carry case.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Includes: 2 Spare Pins 3 Hook and Pin Arms 3 Wrenches Carry Case
- Number of Pieces: 8
- Size System: Imperial
- Spanner Type: Hook & Pin Wrench
- MAXPOWER Universal Holder For Flywheel And Clutchatribut:
- Size: 5 mm & 9 mm
- SUPER TOOL Pin SpannerDeskripsi:-A strong type.-Exclusive spanner for tightening the round nut with a pin hole.-A design that can be used by a shock (single hand hammer) to the rear rotating part of the handle part.-Pin PWA (2 pieces per set)/PWB (2 pieces per set)atribut:
- Accessories: Pin PWA (2 pieces per set)/PWB (2 pieces per set)
- Applicable Dimensions (mm): 18 to 100
- Pin Diameter (mm): 5x7, 6x8
- Total Length (mm): 250
- TEKIRO TPR Phillips ScrewdriverDeskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- MAXPOWER Flexible Flywheel Holder (7 Rivets)atribut:
- Size: 363 mm
- American Tool Universal Holder For Flywheel And ClutchDeskripsi:> Blister card packaging> Flywheel & Clutchatribut:
- Capacity: 5mm&9mm
- Wipro Soket untuk OtomotifDeskripsi:Alat untuk melepas baut kopling motor matic CVTatribut:
- Size (mm): 39x41
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
Daftar Harga cvt mio Terbaru December 2025
| MAXPOWER Coupling Nut Wrench | Rp73.900 |
| TEKIRO Machine Block Wrench (Kunci Block Mesin) | Rp68.900 |
| American Tool Coupling Nut Wrench | Rp54.900 |
| TDR CVT Belt 2019 | Rp219.900 |
| KRISBOW Kunci Inggris Serbaguna | Rp119.900 |
| Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set | Rp189.900 |
| TEKIRO Coupling Nut Wrench | Rp82.900 |
| Kennedy Adjustable Pin Hook Wrench (Kunci Komster) | Rp719.900 |
| Kenmaster Kunci Sok T | Rp20.900 |
| TEKIRO Universal Holder (Tahanan Kopling) | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 15/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/aqP101000386-2.jpg)





/23P102135075-13.jpg)

/0dP101004013-2.jpg)




/P102054130-1.jpg)