Beli cutting wheels di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Token Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp179.900

  2. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp56.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  3. Nippon Resibon Cutting Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  4. WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  5. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  6. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  7. YASUKA Gasoline Engine Excellent (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp3.099.900

    YASUKA Gasoline Engine Excellent (Mesin Penggerak Bensin)
    Deskripsi:
    Engine merupakan alat yang mempunyai kemampuan dalam mengubah bahan bakar (bensin atau solar) yang menghasilkan energi panas menjadi energi gerak.
    atribut:
    • Lubricant Specification: SAE 20W50
    • Machine: OHV, Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled
  8. WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
  9. Deli Cutting Wheel Abrasive Metal (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp5.900

  10. PFERD Cutting Wheel EHT125-2.4A46PPSF (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp60.900

    PFERD Cutting Wheel EHT125-2.4A46PPSF (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EHT125-2.4A46PPSF 523049 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dar i logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM c ocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. M ata gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi lebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda me ngetahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan kemampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sa ngat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool of hardness grade P-INOX, for reduced heat build-up. PFERD product for cutting with low heat input. Provides fast stock removal and long tool life.
    atribut:
    • Length (mm): 125
    • Dimensions (mm): 125x2.4x2.4
    • Item: Cut Off Wheel
    • Application: Steel Metal Cutting
    • Type: PS Forte
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Burr Shape: Disc
    • Diameter (mm): 125
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  11. TRUSCO Mold Grindstone PA (Batu Asah)
    35%
    Mulai

    Rp839.900

    TRUSCO Mold Grindstone PA (Batu Asah)
    Deskripsi:
    Purpose: Press mold polishing, machining finishing, wet type also can be used.
    atribut:
    • Material: Al 2O3, SiO 2
    • Length (mm): 150
    • Width (mm): 25
    • Purpose of Use: Polishing work of press molds. Finishing after machine processing.
  12. Mitsubishi Electric Melsec Iq-R Series Cc-Link Ie Field Network
    Mulai

    Rp7.899.900

    Mitsubishi Electric Melsec Iq-R Series Cc-Link Ie Field Network
    atribut:
    • Mass (kg): 0.17
    • Communication Speed: 1Gbps
    • Cable: Ethernet cable that meets the 1000BASE-T standard: Category 5e or higher, (double shielded/STP) straight cable
    • Number of stations connected to one network: Up to 239
    • Transmission line: Line type, star type (line type and star type can be mixed), ring type
    • Current Consumption (A): 0.82 (DC5V inside)
    • Number of connected units: (Cascade) Maximum 20 steps
    • Communication Method: Token ring method
    • External dimensions (Height H x Width W x Depth D) (mm): 106x27.8x110
    • I/O occupied points: 32 points (I/O assignment: Intelli 32 points)
    • Transmission capacity: Up to 1920 bytes
  13. SATA Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp6.900

    SATA Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    55010 Metal Cutting Wheel (Green) 105x1.2x16MM Product Introduction ● Fast cutting, less burrs and less workpiece deformation ● High safety, European standard rotation strength ● Product thickness ≤ 1.6mm, cutting metal plates and thin-walled profiles ● Standard thickness cutting of solid materials and profiles ● Rail cutting wheel is specially used for railway and subway track cutting
  14. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp169.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
Daftar Harga cutting wheels Terbaru October 2026
Token Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp179.900
PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Rp56.900
Nippon Resibon Cutting WheelRp12.900
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900
INGCO Cutting Wheel Abrasive Metal (Batu Gerinda Potong)Rp139.900
WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)Rp7.900
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
CP Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)Rp3.900
Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp8.900
YASUKA Gasoline Engine Excellent (Mesin Penggerak Bensin)Rp3.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)