Beli cutting wheel machine di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp29.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)
    Deskripsi:
    Obeng Plus (+) TPR
  2. BITEC Cut Off Saw
    Mulai

    Rp1.099.900

  3. KRISBOW Mesin Cut Off
    Mulai

    Rp2.199.900

  4. TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp29.900

    TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)
    Deskripsi:
    Obeng Minus (-) TPR
  5. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  6. NRT-PRO Cut Off Machine
    Mulai

    Rp889.900

    NRT-PRO Cut Off Machine
    Deskripsi:
    Mesin Cut off 7 inch NRT-PRODigunakan untuk memotong Besi, digunakan terutama untuk listrik-listrik rumahan yang hanya 900 Watt. Banyak digunakan untuk memotong besi hollow untuk pembuatan kanopi, baja ringan.Daya : 700W / 220VDiameter Batu Cutting 7 inch / +/- 180mmKecepatan Tanpa Beban : 9000 rpmPanjang Kabel : 2.5 meterTermasuk mata 1 pcs sudah terpasang.
  7. HiKOKI Mesin Potong
    Mulai

    Rp1.999.900

    HiKOKI Mesin Potong
    atribut:
    • Standard Accessories : Cut-off Wheel, Wrench
  8. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  9. MAXPOWER Screwdriver Phillips (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  10. Value Vacuum Pump
    Mulai

    Rp1.299.900

  11. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
  12. Wipro Cut Off Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Cut Off Machine (Mesin Potong)
    Deskripsi:
    Cutting Capacity :- Steel Tube: 135x6mm- Angle iron: 100x10mm- Channel Steel: 126x53mm - Round Bar Steel: 50mm
  13. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  14. Makita Cut-Off Saw
    Mulai

    Rp5.299.900

    Makita Cut-Off Saw
    Deskripsi:
    The Makita 14" Cut-Off Saw (LW1400) is a metal-cutting solution built for light gauge metal stud and strut, pipe, all thread, conduit, tubing, rebar, and more. The LW1400 features an extra-large spark guard, and a "tool-less" flange removal for faster blade changes and ease-of-use. The 15 AMP motor delivers 3800 RPM for the most demanding metal cutting applications. It is engineered to cut up to 5" round stock, 4-11/16" square tube, and 4" x 7-5/8" or 2-3/4" x 9-1/8" rectangular tube. It also features two "tool-less" adjustment features including the fence (45 degrees right or left) and vice adjustment for increased productivity. The LW1400 weighs only 37.9 pounds with a locking pin that secures the cutting head in the down position for easy transport and storage. Additional features include a large ergonomic handle and two-stage lock-off power button.
    atribut:
    • AMPS: 15
    • Blade Diameter (inch): 14
    • Max. Cutting Capacity (at 90°) (inch): 5
    • Arbor (inch): 1
    • Overall Length (inch): 20-7/8
    • AC/DC Switch: No
    • Electric Brake: No
    • Lock-Off Switch: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3800
    • Tool-Less Blade Change: Yes
    • Tool-Less Fence Adjustment: Yes
  15. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp52.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
  16. INGCO Cut Off Saw
    Mulai

    Rp2.999.900

    INGCO Cut Off Saw
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 2400
    • Size (inch): 14
    • Set Contents: With 1pcs 355mm cutting disc Packed by Color box
    • Blade Size (mm): 355x25.4x3
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 100 in round pipe, 100x100 in square steel, 120x100 in rectangle, Steel Bar 50
    • No Load Speed (rpm): 3900
  17. TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mm
    atribut:
    • Dimension 5 (mm): 31
  18. BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp29.900

    BITEC Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
  19. KESTONE Cut Off
    Mulai

    Rp1.499.900

    KESTONE Cut Off
    Deskripsi:
    Cut Off Machine KESTONE merupakan mesin yang digunakan untuk memotong besi baja. Mesin ini memiliki perlindungan operator maksimal sehingga sangat aman digunakan. Memiliki bahan yang kuat dan kokoh sehingga awet dan tahan lama
Daftar Harga cutting wheel machine Terbaru October 2026
RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi)Rp1.199.900
TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Rp29.900
BITEC Cut Off SawRp1.099.900
KRISBOW Mesin Cut OffRp2.199.900
TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)Rp29.900
BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp2.599.900
NRT-PRO Cut Off MachineRp889.900
HiKOKI Mesin PotongRp1.999.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
MAXPOWER Screwdriver Phillips (Obeng)Rp12.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)