Beli cutting wheel flexovit di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FlexOvit Cut Off Wheel Iron Free Inoxatribut:
- Shape: Round
- Application: Stainless Steel and Ferrous Metal
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Thickness (mm): 2.5
- Abrasive Grit Type: Medium
- Abrasive Grits: 36
- FlexOvit Mata Gerinda Potong Iron FreeDeskripsi:Is a general purpose cutting wheel for all ferrous metal.atribut:
- Abrasive Grits: 36
- Abrasive Grits Type: Medium
- Shape: Round
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Application: Stainless Steel and Ferrous Metal
- FlexOvit Mata Gerinda Potong Depressed Center Inox Iron Freeatribut:
- Application: Stainless Steel and Ferrous Metal
- Thickness (mm): 3.4
- Shape: Round
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- FlexOvit Batu Slep Iron Free Inox/WA Type 27Deskripsi:- Standard grade - for general purpose grinding of stainless steel and harder ferrous metals.- Free of iron (I/F)- Excellent grinding performance and stock removal.atribut:
- Shape: Round
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Application: Stainless Steel and Ferrous Metal
- Weight (kg): 0.5
- FlexOvit Mata Gerinda Poles Depressed Center Inox Iron Freeatribut:
- Application: Stainless Steel and Ferrous Metal
- Size (mm): 150x6.8x22
- Abrasive Grits: 24
- Abrasive Grits Type: Coarse
- Thickness (mm): 6.8
- Shape: Round
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Hole Diameter (mm): 22
- Speed (rpm): 10200
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)atribut:
- Grade: 24 ( Kasar )
- Hardness: Q ( Keras )
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 180x6x22.2
- Abrasive & Ring Dimension (inch): 7in.x1/4in.x7/8in
- Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
- Maximum Speed (rpm): 8580 (80M/S)
- Nippon Resibon Flexible Best Touchatribut:
- Thickness (mm): 2
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Kennedy Cut 2 Assorted Needle File SetDeskripsi:Second Cut Needle File Set. Supplied in PVC Wallet. Manufactured to BS 498:1990. Content (1 of each): Flat, Hand, Half Round, Round, Square, Three Square.
- DCA PH65 Moil Pointedatribut:
- Size (mm): 30x400
Daftar Harga cutting wheel flexovit Terbaru March 2026
| FlexOvit Cut Off Wheel Iron Free Inox | Rp46.900 |
| FlexOvit Mata Gerinda Potong Iron Free | Rp36.900 |
| WD Mata Gerinda Potong Metal Seri T41 | Rp7.900 |
| FlexOvit Mata Gerinda Potong Depressed Center Inox Iron Free | Rp1.999.900 |
| FlexOvit Batu Slep Iron Free Inox/WA Type 27 | Rp25.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| FlexOvit Mata Gerinda Poles Depressed Center Inox Iron Free | Rp1.099.900 |
| WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel | Rp4.900 |
| Hexachem Pembersih AC Coil Fin Evaporator | Rp98.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Lain%20-%20lain/Hexachem%20Pembersih%20AC%20Coil%20Fin%20Evaporator/ilP107966669-1.jpg)



/o2P107796866-1.jpg)
/3jP105857127-1.jpg)


/0cP101000012-28.jpg)