FlexOvit Depressed Center Grinding Wheel Inox Iron Free (Batu Gerinda Poles)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ApplicationStainless Steel and Ferrous Metal
Size (mm)150x6.8x22
Abrasive Grits24
Abrasive Grits TypeCoarse
Thickness (mm)6.8
ShapeRound
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Hole Diameter (mm)22
Speed (rpm)10200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan