Beli cutting sticker mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  2. TANIZAWA Tali Dagu untuk Helm Safety (Tali Helm)
    Mulai

    Rp98.900

    TANIZAWA Tali Dagu untuk Helm Safety (Tali Helm)
    atribut:
    • Material: Polypropylene
    • Weight (g): 13
  3. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp52.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
  4. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  6. KRISBOW Alat Pemotong Besi
    Mulai

    Rp5.199.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 500x250x400
    • Flat Steel (mm): 40x14
    • Round Steel (mm): 32
    • Square Steel (mm): 28 x 28
  7. monotaro Cutter Mat Recycled Pvc 5-Layer Type (Alas Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp48.900

    monotaro Cutter Mat Recycled Pvc 5-Layer Type (Alas Potong)
    atribut:
    • Color: Green
    • Material: Recycled PVC
  8. Kenko Cutting Mat (Alas Potong)
    Mulai

    Rp40.900

    Kenko Cutting Mat (Alas Potong)
    Deskripsi:
    KENKO CUTTING MAT / ALAS PEMOTONG KERTAS / TATAKAN CUTTER UKURAN A3- Permukaan dapat rapat kembali sehingga tidak mudah tergores- 5 Lapisan Bahan sehingga lebih awet- Ukuran A3- Anti Slip
  9. Taffware Work Cutting Mat Pad A3 (Alas Potong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    Taffware Work Cutting Mat Pad A3 (Alas Potong)
    Deskripsi:
    Alas pemotongan ini biasa digunakan sebagai alas potong-memotong kertas, kain, dan lainnya. Selain lebih aman digunakan dibanding kaca, kayu, atau bahan keras lainnya, alas pemotongan ini dapat menjaga mata pisau pemotong putar Anda menjadi lebih awet karena permukaannya yang lunak
  10. Makita Cut-Off Saw
    Mulai

    Rp5.299.900

    Makita Cut-Off Saw
    Deskripsi:
    The Makita 14" Cut-Off Saw (LW1400) is a metal-cutting solution built for light gauge metal stud and strut, pipe, all thread, conduit, tubing, rebar, and more. The LW1400 features an extra-large spark guard, and a "tool-less" flange removal for faster blade changes and ease-of-use. The 15 AMP motor delivers 3800 RPM for the most demanding metal cutting applications. It is engineered to cut up to 5" round stock, 4-11/16" square tube, and 4" x 7-5/8" or 2-3/4" x 9-1/8" rectangular tube. It also features two "tool-less" adjustment features including the fence (45 degrees right or left) and vice adjustment for increased productivity. The LW1400 weighs only 37.9 pounds with a locking pin that secures the cutting head in the down position for easy transport and storage. Additional features include a large ergonomic handle and two-stage lock-off power button.
    atribut:
    • AMPS: 15
    • Blade Diameter (inch): 14
    • Max. Cutting Capacity (at 90°) (inch): 5
    • Arbor (inch): 1
    • Overall Length (inch): 20-7/8
    • AC/DC Switch: No
    • Electric Brake: No
    • Lock-Off Switch: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3800
    • Tool-Less Blade Change: Yes
    • Tool-Less Fence Adjustment: Yes
  11. SDI Cutting Mat
    Mulai

    Rp159.900

  12. HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    Mulai

    Rp2.399.900

    HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    atribut:
    • Material: Germany Blades Hardened
    • Color: Orange & Black
    • Type: HD
  13. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  14. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga cutting sticker mesin Terbaru October 2026
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
SDI Cutting Mat (Alas Potong)Rp43.900
JBL Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp3.499.900
TANIZAWA Tali Dagu untuk Helm Safety (Tali Helm)Rp98.900
RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi)Rp1.199.900
KRISBOW Alat Pemotong Besi ElektrikRp52.999.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp2.599.900
KRISBOW Alat Pemotong BesiRp5.199.900
monotaro Cutter Mat Recycled Pvc 5-Layer Type (Alas Potong)Rp48.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait