Beli cutting fluid di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Parmatap Tapping Fluidatribut:
- Volume (L): 1
- RIDGID Thread Cutting Coolantatribut:
- Catalog Number: 30693
- Capacity (L): 0.946
- Purpose of Use: For general piping processing
- Sherwood Std Tap & DrillDeskripsi:For sawing, tapping and drilling. Aerosol penetrates and is able to cling to normally inaccessible areas and moving cutting edges. Can be used on steels, stainless and ceramics. Extends tool life and metal removal rates. High anti weld features. Reduces hatribut:
- Applications: Drilling Sawing Tapping
- For Use On: Ceramics Stainless Steels
- Castrol Metal Working Fluid Neat Cutting OilDeskripsi:Castrol Honilo 460 is a chorine free low viscosity neat cutting oil, which is sulphur and heavy metal free.Application:Honilo 460 has been designed for honing and superfinishing of ferrous and non-ferrous materials. It can also be used forgrinding applications, drilling and general machining of aluminium and yellow metals.Advantages:-Excellent flushing and lubrication properties extend honing stone life and enables high surface finish and dimensional accuracy-Low viscosity and excellent wetting properties reduces drag out and results in lower product usage-Good filtering characteristics and high oxidation stability increase product lifetime-Our chlorine and heavy metal free formulation improves the environmental profile and reduces disposal costs-Low odour, light colour and low mist result in operator acceptabilityatribut:
- Volume (L): 208
- Castrol Water Soluble Cutting Oils (Coolant)Deskripsi:Castrol Almaredge 4K (sebelumnya disebut Superedge 4K) adalah pengerjaan logam terlarut yang diklorinasi dengan kinerja tinggi cairan. Ini berisi campuran aditif tekanan ekstrim dan inhibitor korosi, yang membantu meningkatkan permesinankinerja dan penyelesaian permukaan, memberikan stabilitas produk yang baik, meningkatkan umur sistem dan membantu menurunkan keseluruhan biaya operasi.atribut:
- Volume (L): 20
- Mobil Cutting OilDeskripsi:Mobilcut adalah merek dagang untuk rangkaian fluida penghilang logam yang dapat dicampur air milik ExxonMobil. Diformulasikan dengan oli dasar terbaik, aditif, dan pengemulsi, rangkaian produk non-klorin Mobilcut menghadirkan performa yang andal dalam beragam proses pembuangan logam. Produk ini dirancang untuk bekerja pada beragam kualitas air yang keras dan lembut dan menawarkan potensi buih yang rendah dan perlindungan korosi jangka panjang untuk mesin dan komponen. Sebagai produk rendah perawatan dan stabil, Mobilcut dirancang untuk bengkel mesin modern di mana masa pakai yang lama, performa permesinan yang sangat baik, dan masalah kesehatan dan lingkungan adalah faktor penting untuk meningkatkan produktivitas. Produk ini dipasok dalam bentuk konsentrat dan harus dicampur dengan air pada saat digunakan.Mobilcut 100 adalah cairan konvensional yang dapat larut yang siap dicampur dengan air untuk menghasilkan emulsi yang stabil. Performanya yang serba guna menjadikannya cocok untuk beragam operasi pemotongan logam dan gerinda dengan material besi dan non-besi, di mana performa ekonomis menjadi pertimbangan utama.
- Chromax Cutting Oilatribut:
- Volume (L): 1
- Color: Clear
- KNIPEX High Leverage Diagonal CutterDeskripsi:- Pliers with integrated, insulated tether attachment point for a tool tether- For very tough, continuous use- High cutting performance with minimum effort due to optimum coordination of the cutting edge angle and transmission ratio- Precision cutting edges additionally induction-hardened (cutting edge hardness approx. 64 HRC), for all sorts of wire including piano wire- Chrome vanadium heavy-duty steel, forged, multi stage oil-hardenedatribut:
- REACH Compliant: no
- RohS Compliant: no
- Xtraseal PVC Pipe AdhesiveDeskripsi:For glueing pvc pipes and fittings.
- TAIYO Abrasive Abrasive Sheet KSCW-SS SeriesDeskripsi:- Cocok untuk pengamplasan basah dan kering pada industrial metal dan body repair.- Amplas Waterproof.- Backing C-Paper.atribut:
- Size (mm): 230x280
- Type: Sandpaper Sheet
- Material: C-Paper (Waterproof)
- Use for: Metal, Coating
- ICHINEN Super CuttingDeskripsi:Super-Cutting Spray/Super Cutting OilTidak mengandung Chlorine and Activated IonFitur > Tidak mengandung klorin, phosphorus, ion aktif dan logam berat.> Pelumas untuk memotong yang dapat diaplikasikan untuk hampir semua material dari pemotongan yang ringan sampai yang berat.> Tidak perlu mengkhawatirkan terhadap turunan dioksin karena tidak mengandung klorin sehingga menghemat waktu untuk memisahkan limbah.> Tidak perlu mengkhawatirkan korosi meaterial karena bahan dasar dari oli mineral dengan tidak ada reaksi aditif.> Tidak berbau yang berasal dari ion aditif. Aplikasi> Digunakan untuk seluruh jenis logam bersamaan dengan logam non-ferrous.> Digunakan untuk proses tapping, drilling, reaming, screw cutting, dan broaching.atribut:
- Tes Strip Korosi Tembaga: 1a (100 Derajat Celcius x 1 hr)
- Ketahanan Suhu: Dibawah 100 derajat celcius
- Sulfur Tidak Aktif: Dibawah 0.5 %
- Viscosity (cSt): '44.7cst at 40°C
- Deltalube 758 Cutting OilDeskripsi:758 CUTTING OILOilDeltalube 758 Cutting Oil adalah cairan untuk pengerjaan logam yang larut dalam air, diformulasikan dengan parfum, dan membentuk emulsi yang sangat stabil bila dicampur dengan air pada berbagai tingkat pengenceran. Emulsi ini tidak terpengaruh oleh ion keras air dan tidak berbusa, sehingga membuatnya ideal untuk pengerjaan logam berkecepatan tinggi. Karakteristik penyerap panas yang tinggi dari Deltalube 758 Cutting Oil, memberikan pendinginan yang unggul untuk berbagai proses pengerjaan logam.Deltalube 758 Cutting Oil diportifikasi dengan biosida, untuk mencegah ketengikan oleh bakteri, yang dapat menyebabkan bau tak sedap, emulsi terbelah, dan penurunan kinerja produk. Fitur ini memberikan kepuasan lebih kepada pekerja, dan kinerja produk yang optimal. Deltalube 758 Cutting Oil juga memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap karat.Deltalube 758 Cutting Oil direkomendasikan untuk proses machining kerja ringan hingga menengah pada semua logam besi dan non-besi kecuali magnesium. Produk Ini cocok digunakan dalam proses machining, penggergajian, pengeboran, miling dan pembubutan. Produk ini juga sangat ideal untuk proses gerinda, karena kemampuan pembasahan dan pendinginannya yang unggul.Rasio pengenceran dengan air memiliki rentang dari 1: 100 untuk milling hingga 1:40 untuk proses gerinda.atribut:
- Appearance: Amber
- Type Weight: 0.89
- Emulsion Appearance: White milk
- Emulsion pH at 3%: 9.2
- Emulsion Ip 287 Corrosion Test %: 4.0
- Emulsion Defoam ml (3% at 50 ppm water): Nothing
- Emulsion Refractometer Factor: 1.0
- Aero Piston Type Air Compressor 1PhaseDeskripsi:AERO AIR COMPRESSORAERO Air Compressor one of the most popular air compressors in the market, compressors are known for their reliability and durability.atribut:
- Phase: 1
- Working Pressure (kg): 8
- KINIK Waterproof Abrasive Paperatribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
Daftar Harga cutting fluid Terbaru October 2025
| GLOBAL PETRO AMERICA P A - Metal Cutting Fluid | Rp1.299.900 |
| Tapmatic Dual Action Cutting Fluid | Rp209.900 |
| Parmatap Tapping Fluid | Rp319.900 |
| RIDGID Thread Cutting Coolant | Rp1.099.900 |
| Sherwood Std Tap & Drill | Rp279.900 |
| Castrol Metal Working Fluid Neat Cutting Oil | Rp25.999.900 |
| Castrol Water Soluble Cutting Oils (Coolant) | Rp2.699.900 |
| Mobil Cutting Oil | Rp2.499.900 |
| Chromax Cutting Oil | Rp99.000 |
| KNIPEX High Leverage Diagonal Cutter | Rp829.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/GLOBAL%20PETRO%20AMERICA%20P%20A%20-%20Metal%20Cutting%20Fluid/l5P105158761-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Tapmatic%20Dual%20Action%20Cutting%20Fluid/8wP106947320-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Castrol%20Water%20Soluble%20Cutting%20Oils%20(Coolant)/3uP104629138-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Mobil%20Cutting%20Oil/g7P105709583-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Chromax%20Cutting%20Oil/50P106404180-2.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/UPS%20Cutting%20%26%20Tapping%20Fluid%20Oli%20Dromus/dvP107204499-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Chromax%20Electrical%20Contact%20Lubricant%20(Grease)/dmP105285490-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/ICHINEN%20Super%20Cutting/P102125434-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Chromax%20Lithium%20Grease%20High%20Speed%20%26%20High%20Temp/e2P105285506-1.jpg)