Beli cutter concrete di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FIRMAN Concrete Cutteratribut:
- Depth Adjustment: Handle Rotation
- Driving: Manual Push
- TIGON Concrete Cutter with EngineDeskripsi:Concrete CutterMesin Potong Aspal BetonTerdapat tangki air dengan sistem kerja buka / tutup yang dapat digunakan pada saat pengoperasian untuk menghilangkan atau meredam debuBlade dijual terpisah
- WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting MachineDeskripsi:Mesin Potong Aspal Beton Concrete Cutter Wacker Neuson BFS16. Wacker Neuson BFS : pemotong aspal untuk pekerjaan jalan anda.atribut:
- Engine: Wacker WM270
- Power (kW/hp): 6.6/9
- Fuel Tank Capacity (L): 6.1
- Fuel Consumption (L/hour): 1.741
- Maximum Blade Diameter (mm): 400
- Maximum Cutting Depth (mm): up to 150
- Water Tank Capacity (L): 45
- Loncin Concrete CutterDeskripsi:Mesin untuk memotong aspal. Mesin tangguh dan kokoh, siap digunakan di segala medan. Torsi yang kuat membantu Anda memotong aspal lebih kuat dan cepat..atribut:
- Output (HP): 13
- Maximum Cutting Depth (mm): 125
- Maximum Blade Diameter (mm): 450
- Maximum Blade Size (inch): 16
- Adjusting For Cutting Depth: Manual Rotation System
- Dimensions (LxWxH) (mm): 925x630x950
- Engine Power (hp): 13
- Fuel Tank Capacity (L): 6.5
- Multipurpose Machine Model: G 390F
- Oil Capacity (L): 1.1
- Start Machine: Recoil
- Water Tank Capacity (L): 30
- Husqvarna Walk-Behind Concrete SawDeskripsi:Walk-behind concrete saws with a 4-cycle gasoline engine are used to cut trenches and inlay and stress lines in concrete. Gas-powered concrete saws are slightly more fuel efficient and run cleaner than diesel-powered saws. They are used outdoors where fumes won't build up.atribut:
- Power Source: Gas Powered
- Item: Walk-Behind Concrete Saw
- TIGON Concrete Cutter without EngineDeskripsi:Concrete CutterMesin Potong Aspal BetonTerdapat tangki air dengan sistem kerja buka / tutup yang dapat digunakan pada saat pengoperasian untuk menghilangkan atau meredam debuBlade dijual terpisahatribut:
- Standard: ISO9001:2015
- EVERYDAY Mesin Pemotong AspalDeskripsi:Concrete Cutter Q350H14 adalah mesin potong yang dikhususkan untuk concrete. Biasa digunakan untuk jalan beton atau lantai beton pada warehouse. Q350H14 menggunakan bahan bakar, cocok untuk digunakan di tempat yang tidak tersedia listrik. Dilengkapi dengan water tank sebagai supply air untuk blade, yang berfungsi agar debu hasil proses cutting tidak beterbangan sekaligus sebagai pendingin blade.
- Strong Indonesia Concrete Cutter + Engine HondaDeskripsi:- Dilengkapi dengan tangki air untuk pendinginan dan meminimalkan debu akibat pemotongan- Rangka yang kokoh memastikan kelurusan hasil pemotongan- Dilengkapi dengan handle putar untuk mengatur kedalaman potongatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1065x595x914
- Cutting Speed (cm/minute): 50-70 (pada kedalaman 50mm)
- Water Tank Capacity (cm³): 49000
- Husqvarna Concrete SawDeskripsi:Cut and break saws (also called cut-n-break saws) have two blades to make parallel cuts in concrete to create a groove. Workers can proceed in stages to cut slots in thick material or cut window openings or recesses in concrete or brick walls. Gas-powered saws create fumes and are used outdoors in well-ventilated areas.atribut:
- Engine Brand: Husqvarna
- Power Source: Gas Powered
- Arbor Shape: Round
- Arbor Size (inch): 1
- Item: Concrete Saw
- Motor Type: 2-Stroke Engine
- Tropic Blade Concrete Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)atribut:
- Size (inch): 16
- NRT-PRO Concrete CutterDeskripsi:Mesin potong beton aspal elektrik NRT CC14HD sangat kuat dipakai untuk usaha potong besi beton, potong badan pesawat, potong kapal dan berbagai jenis aspal beton plat.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Tropic Concrete CutterDeskripsi:Tropic TPQ-400 Machine for cutting asphalt. Tough and sturdy machine, ready to use in all fields. Strong torque helps you cut asphalt more powerfully and quickly.atribut:
- Vendor Type: TPQ-400
- Empty/With Drive: Blank
- Maximum depth of cut (mm): 125
- Maximum Blade Diameter (mm): 450
- Maximum Blade Size (inch): 16
- Adjusting For Cutting Depth: Manual Rotation System
- Dimensions (LxWxH) (mm): 925x630x950
- Water Tank Capacity (L): 30
- EVERYDAY Portable Concrete CutterDeskripsi:Portable Cutteratribut:
- Engine Model: 2 Stroke
- Blade Diameter: 300-350 mm
- Makita Cutter for ALC (blade/diamond wheel sold separately)Deskripsi:Cuts 125mm thick ALC at once!atribut:
- Cable Length (m): 5
- Carbon Brush Nominal Number: CB-154
- Included Accessories: Box wrench 17
- Mass (kg): 15.5
- Maximum Cutting Depth at 90 ° (mm): 125
- Overall Length (mm): 550
- Power Consumption (W): 1430
- Rotational Speed (min -1 [rpm]): 2300
- Specification: Can be connected to a Makita dust collector.
- blade inner diameter (DIAmm): 25.4
- blade outer diameter (DIAmm): 405 (diamond wheel), 405 (cutting whetstone)
- KESTONE Baby Rolleratribut:
- Capacity (t): 1.1
- Machine Dimension (mm): 1900x800x1050
- Drum Size (mm): 350x600
- Plate Thickness (mm): 15
- Vibration Frequency (VPM): 3000
- Centrifugal Force (kN): 11
- Drive System: Hydrostatic
- Movement: Back and forth
- Power Source: Kubota RD 65
- Water Tank for Wetting (L): 23
- KESTONE Concrete Cutteratribut:
- Machine Dimensions (mm): 914x1065x595
- Cutting Speed (cm/minute): 50-70 (at 50mm depth)
- Water Tank Capacity (cm³): 49.000
- FIRMAN Concrete Vibratorsatribut:
- Weight Not Include Head of Vibrator (Kg): 22
- Power (kW): 1.5
- Head Vibrator Diameter (mm): 28-32-38-45-50
- Speed (rpm): 2840
- Length Vibrator Head (m): 4 - 6
- KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Betonatribut:
- Depth Adjustment: Handle Rotation
- Engine Type: Gasoline, Honda GX390
- Hyundai Concrete Cutteratribut:
- Engine: HDE390
- Rated Power (kW): 7.6
- Diamond Blade Size (mm): 400 or 500
- Depth Adjustment: Handle Rotation
- Driving Unit: Manual Push
- Water Tank (L): 35
- Maximum Cutting Depth (cm): 17
- RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
Daftar Harga cutter concrete Terbaru October 2026
| FIRMAN Concrete Cutter | Rp7.699.900 |
| TIGON Concrete Cutter with Engine | Rp7.299.900 |
| WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting Machine | Rp88.999.900 |
| Loncin Concrete Cutter | Rp15.999.900 |
| Husqvarna Walk-Behind Concrete Saw | Rp109.999.900 |
| TIGON Concrete Cutter without Engine | Rp5.299.900 |
| EVERYDAY Mesin Pemotong Aspal | Rp18.999.900 |
| Strong Indonesia Concrete Cutter + Engine Honda | Rp13.999.900 |
| Husqvarna Concrete Saw | Rp96.999.900 |
| Tropic Blade Concrete Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/8yP110881322-1.jpg)



/9qP114680350-1.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Inverter%20MMA%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/P102113899-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)