Beli curved jaw grip wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Mechanics Creeper & SeatDeskripsi:Heavy-duty steel frame with powder coat finish. Vinyl coated cushioning. Quickly converts from creeper to seat. Adjustable back and parts tray when in the seat position.atribut:
- Height (mm): 100
- Length (mm): 1050
- Number of Wheels: 6
- Width (mm): 480
- Additional Features: Adjustable back Castor wheels Parts tray
- Weight Each (Kg): 13
- Part Number: KEN5037300K
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- Kennedy Locking Pliers Curved Jaw Heavy Duty (Tang Buaya)atribut:
- Size (mm/inch): 255 / 10
- Insulated: No
- eclassCode: 21040301
- SC Johnson Hand Soap Befresh (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Befresh adalah sabun berbentuk cair sangat cocok untuk membersihkan kulit tangan. Busanya yang lembut tetap menjaga kelembutan kulit sehingga tangan tetap halus dan lembut. Pemakaian BEFRESH sangat ekonomis karena dapat digunakan dengan dilusi 1:4 (1 bagian BEFRESH dapat dicampur dengan 4 bagian air)
- Kennedy Mechanics Plastic Creeper With Magnetic TraysDeskripsi:KMC01 High-impact moulded plastic creeper board lets you work under vehicles with ease. Low profile design to provide greater clearance. Padded headrest with removable magnetic tool trays and 6x75mm PVC coated caster wheels. Capacity: 113kg (250lbs). Dimensions: 1020(L) x 475(W) x 120(H)mm. Weight: 5kg.atribut:
- Product Number: TRH6802-3
- Width (mm): 475
- Additional Features: Low profile design Padded headrest Removable magnetic trays (2)
- Weight Each (Kg): 5
- Length (mm): 1020
- Height (mm): 120
- Part Number: KEN5037420K
- FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)atribut:
- Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
- JTC Locking (Grip)Plieratribut:
- Insulated Uninsulated: Uninsulated
- Jaw Capacity: 10\"
- Side Cutter: No
- Size: 250 mm
- Type: Locking Plier
- Maspion Super Pail + Coveratribut:
- Material: Plastic
- TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya)atribut:
- Opening (mm) Square Bar Minimum: 1
- Total Hardening: Head Hardening HRC50 - 55, Body Hardness HRC35 - 45
- MAXPOWER Mechanic Creeperatribut:
- Size: 40 inch (1020 mm)
Daftar Harga curved jaw grip wrench Terbaru March 2026
| Kennedy Locking Pliers Curved Jaw (Tang Buaya) | Rp289.900 |
| Kennedy Mechanics Creeper & Seat | Rp2.699.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp98.900 |
| Kennedy Locking Pliers Curved Jaw Heavy Duty (Tang Buaya) | Rp399.900 |
| FACOM Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp589.900 |
| SC Johnson Hand Soap Befresh (Sabun Cuci Tangan) | Rp119.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Locking Pliers Curved Jaw with Wire Cutter (Tang Buaya) | Rp149.900 |
| Kennedy Mechanics Plastic Creeper With Magnetic Trays | Rp1.599.900 |
| FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp659.900 |
| FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng) | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/njP101005847-4.jpg)
/Kennedy%20Mechanics%20Creeper%20%26%20Seat/nuP102198858-4.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)
/o0P101005864-3.jpg)
/P101519685-1.jpg)
%20Locking%20Pliers%20Curved%20Jaw%20with%20Wire%20Cutter%20(Tang%20Buaya)/P102179444-1.jpg)
/Kennedy%20Mechanics%20Plastic%20Creeper%20With%20Magnetic%20Trays/o8P102198872-4.jpg)
/P101519692-1.jpg)
/P101520018-1.jpg)
/P102648786-1.jpg)
Plier/P101536026-1.jpg)

/P101519821-1.jpg)
/P101506159-1.jpg)
/MAXPOWER%20Mechanic%20Creeper/P102054659-1.jpg)