Beli current transformer cic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CIC Current Transformer ICX-1
    Mulai

    Rp179.900

    CIC Current Transformer ICX-1
    Deskripsi:
    Current Transformer- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.Tips Memilih CT Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisi
    atribut:
    • Burden (VA) Class 1: 15
  2. CIC Current Transformer ICY-3S
    Mulai

    Rp77.900

    CIC Current Transformer ICY-3S
    Deskripsi:
    Current Transformer- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.Tips Memilih CT Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisi
    atribut:
    • Burden (VA) Class 1: 2.5
  3. CIC Current Transformer ICY-3S-1B
    Mulai

    Rp82.900

    CIC Current Transformer ICY-3S-1B
    Deskripsi:
    Current Transformer- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.Tips Memilih CT Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisi
    atribut:
    • Burden (VA) Class 1: 5
  4. GAE Current Transformer Rectangular Type (CT)
    Mulai

    Rp2.099.900

    GAE Current Transformer Rectangular Type (CT)
    Deskripsi:
    A completely enclosed of current transformer most appropriate for use in low voltage switchboard plats and key components in measurement system.
    atribut:
    • Case Color: Black
    • Class: CL 1.0
    • Case Material: PC V0
    • Class of Insulation: E
    • FS Size: 10
    • Highest Voltage For Equipment Um (r.m.s.) (kV): 0.72
    • Rated Dynamic Current (idyn) (lth): 2.5
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
    • Rated Power-frequency Withstand Voltage (r.m.s.) (kV): 3
    • Rated Short-time Thermal Current (ith) (lpn): 60
    • Relative Humidity: 95% (Non Condensing)
    • Storage Temperature (°C): -10 to +70
    • Working Temperature (°C): 0 to 50
  5. PM Current Transformer
    Mulai

    Rp309.900

    PM Current Transformer
    Deskripsi:
    - Sesuai standard IEC 60044-1, casing terbuat dari ABS yang tidak terbakar (V-0)- Menggunakan material core grade M3- Setiap CT dilengkapi dengan test report untuk menjamin keakurasian produk- Ratio CT tercantum di body CT, menerima LV CT pesanan khusus- Sesuai untuk billing meter dan aplikasi yang membutuhkan akurasi tinggi (Class 0.5)- CT PM buatan indonesia diproduksi dengan QC sesuai dengan standard ISO 9001- PM-100/Ukuran busbar maksimum 10x100mm atau 30x80mm
  6. CIRCUTOR Current Transformer
    Mulai

    Rp2.499.900

    CIRCUTOR Current Transformer
    Deskripsi:
    SPLIT CORE CURRENT TRANSFORMER (@ciRCUTOR CT Circutor didesain, dibuat dan diuji sesuai standard internasional: IEC 441, UNE 21088, BS 7626. Kegunaan CT: - Untuk memperoleh nilai arus yang proporsional (sesuai rating) sebanding dengan arus sesungguhnya sehingga dapat diukur oleh panel meter baik digital maupun analog - Membantu melindungi panel meter dari arus lebih - Standard Thermal untuk Casing Class A(105°C) Cara pemilihan CT yang tepat harus mengetahui : - Aplikasi yang akan dipakai sebagai pengukuran atau proteksi - Kondisi pemakaian {indoor atau outdoor), ukuran kabel atau busbar yang tepat - Batasan arus primer maksimum dan minimum - Presentase beban overload - Tegangan kerja, class 1, arus short circuit - Ukuran busbar maksimum TP—58: 50x80mm - Ukuran busbar maksimum TP—816 : 80x160mm, digunakan di panel MCC atau LVMDP - Inti CT dapat dilepas sehingga pemasangannya tidak perlu membuka busbar
    atribut:
    • Class: 0.5
  7. CIC Current Transformer ICY-2
    Mulai

    Rp129.900

    CIC Current Transformer ICY-2
    Deskripsi:
    Current Transformer- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.Tips Memilih CT Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisi
    atribut:
    • Burden (VA) Class 1: 10
  8. CIC Ampere Meter
    Mulai

    Rp98.900

    CIC Ampere Meter
    Deskripsi:
    Analog Meter CIC- Produk analog meter CIC diproduksi sesuai standar IEC 51- Keakuratan dan kehandalan dijamin dengan pemakaian coil yang berkualitas- Casing terbuat dari ABS yang meredam api- Mengukur nilai efektif (True RMS) dari 0-500V- Range pengukuran : 0-60A (direct connection),.../5A (Via CT), dengan range arus primer 50-6000A- Sistem pengukuran : Moving Iron, Overscale 200% In
  9. Fort Trafor Arus Seri MSY (Premium Type)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

  10. LARKIN Current Transformer CT Diameter 30
    Mulai

    Rp47.900

  11. Socomec Countis
    Mulai

    Rp2.199.900

  12. GAE Current Transformer Split Core Type (CT)
    Mulai

    Rp1.099.900

    GAE Current Transformer Split Core Type (CT)
    atribut:
    • Case Color: Black
    • Class: CL 1.0
    • Case Material: PC V0
    • Class of Insulation: E
    • Highest Voltage For Equipment Um (r.m.s.) (kV): 0.72
    • Rated Dynamic Current (idyn) (lth): 2.5
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
    • Rated Power-frequency Withstand Voltage (r.m.s.) (kV): 3
    • Rated Short-time Thermal Current (ith) (lpn): 60
    • Relative Humidity: 95% (Non Condensing)
    • Storage Temperature (°C): -10 to +70
    • Working Temperature (°C): 0 to 50
  13. Socomec Change Over Switch 4 X
    Mulai

    Rp5.199.900

    Socomec Change Over Switch 4 X
    atribut:
    • No. of Poles: 4P
  14. CIC Current Transformer ICM-1B
    Mulai

    Rp529.900

    CIC Current Transformer ICM-1B
    Deskripsi:
    Current Transformer- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.Tips Memilih CT Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisi
    atribut:
    • Burden (VA) Class 1: 30
  15. CIC Electronic Buzzer
    Mulai

    Rp80.900

    CIC Electronic Buzzer
    Deskripsi:
    - Fungsi : Sebagai alarm yang dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi, - Cocok digunakan pada industri-industri, - Ada 2 model : Panel/Flush dan Surface.
    atribut:
    • Voltage (V AC): 220
  16. Fort Trafo Arus Split Core
    Mulai

    Rp549.900

    Fort Trafo Arus Split Core
    atribut:
    • Class: 1.0
Daftar Harga current transformer cic Terbaru January 2026
CIC Current Transformer ICX-1Rp179.900
CIC Current Transformer ICY-3SRp77.900
CIC Current Transformer ICY-3S-1BRp82.900
DV Current Transformer Fixed TypeRp61.900
GAE Current Transformer Rectangular Type (CT)Rp2.099.900
PM Current TransformerRp309.900
CIRCUTOR Current TransformerRp2.499.900
CIC Current Transformer ICY-2Rp129.900
CIC Ampere MeterRp98.900
Fort Trafor Arus Seri MSY (Premium Type)Rp55.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)