Beli cross pen set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- TRUSCO Cross ViceDeskripsi:It is a slide type vise that crosses at right angles to the front and back, right and left.
- KRISBOW Catok Bor Tipe Cross (Ragum)atribut:
- Width of Jaw (mm): 102
- Height of Jaw (mm): 35
- Length-wise Stroke: 80
- Cross-wide Stroke: 80
- Dimensions (LxWxH)(mm): 270x270x160
- Maximum Opening (mm): 90
- INABA DENKO T Type Jointatribut:
- Type: T type joint
- TRUSCO Milling ViceDeskripsi:Guide block and holes for attaching the guide block are not provided. Fix by using jigs such as a T-slot nuts and stud bolts.atribut:
- Material: Normal Cast Iron (FC250)
- GOODYEAR Car Tires Assurance Duraplus 2 (Ban Mobil)Deskripsi:Assurance Duraplus 2 dirancang dengan TredLife Technology untuk mencapai jarak tempuh yang lebih jauh. Desain sidewall yang berdaya tahan tinggi dirancang khusus untuk mampu meredam benturan pada dinding ban, dan pada saat melewati jalan berlubang.atribut:
- Type: ASDP2
- MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)atribut:
- Full Tank Capacity (L): 15
- Oil Capacity (L): 0.6
- Voltage (V): 220
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- Hyundai Generator Bensin (Genset)atribut:
- Voltage (V): 220
- monotaro Cross ViseDeskripsi:It is a vise that can be crossed back and forth and right and left.. Tightening fixation of workpiece.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Cast iron (FC42)
- TRUSCO Anvil Vice c/w Rotary Baseatribut:
- Accessories: Rotating Base
- Material: (Body) Carbon Steel, (Shaft Handle Cap) Steel
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga cross pen set Terbaru March 2026
| Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset) | Rp7.199.900 |
| TRUSCO Cross Vice | Rp4.199.900 |
| HASSTON PROHEX Catok Cross | Rp749.900 |
| Wipro Catok Cross | Rp829.900 |
| Melzer Cross-A Vice (Type Slide) | Rp529.900 |
| KRISBOW Catok Bor Tipe Cross (Ragum) | Rp1.299.900 |
| INABA DENKO T Type Joint | Rp149.900 |
| TRUSCO Milling Vice | Rp6.899.900 |
| GOODYEAR Car Tires Assurance Duraplus 2 (Ban Mobil) | Rp609.900 |
| MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin) | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102093436-4.jpg)


/oyP103762898-1.jpg)
/lcP104567768-4.jpg)
/INABA%20DENKO%20T%20Type%20Joint/P102976290-1.jpg)


/P101005502-1.jpg)
/0iP101004018-3.jpg)
/czP102093467-5.jpg)