Beli crimping plier di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- WESTWARD Insulated Plier SetDeskripsi:This 4-Pc. insulated tool set includes 8inch combination pliers, 6 1⁄2inch wire strippers, 8inch heavy-duty diagonal cutting nippers, and 8inch long-nose pliers. The tools are designed to protect against electrical shocks up to 1000V. Have the right tool at your fingertips with this rugged and versatile tool set. Model features a wide assortment of hand tools to help you handle the toughest jobs.atribut:
- Pliers Included: 6inch Wire Stripper, 8inch Combination Pliers, 8inch Diagonal Pliers, 8inch Long Nose Pliers
- Container Type: Pouch
- ESD Safe: No
- Jaw Opening Type: Manual
- Plier Material: Steel
- Tether Ready: No
- Additional Tool Function: Wire Stripper
- Grip Style: Standard Cushion
- Handle Color: Multicolored
- Handle Style: Insulated
- Includes: 6 in Wire Stripper, 8 in Combination Plier, 8 in Diagonal Plier, 8 in Long Nose Plier
- Insulated: Yes
- Item: Insulated Plier Set
- Number of Pliers: 4
- Plier Type: Diagonal, Lineman's, Long Nose
- Standards: DIN/VDE
- Voltage Rating (V): 1000
- NICHIFU Crimping ToolDeskripsi:Type of Crimp: Non-Insulated Terminals & SleevesStandards: UL, CSA, JIS
- KRISBOW Tang Crimping PointDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm², Pointatribut:
- Dimension (LxWxH) (mm): 300x120x15
- Kennedy Crimping Plieratribut:
- Overall Length: 240mm
- monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Snap Ring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ringatribut:
- Overall Length (mm): 275
- Material: Chromium molybdenum (claw)
- Type: Set product
- Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
- Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
- Offset Angle (°): 154590
- Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
- BESTIR Modular Crimping ToolsDeskripsi:Tang Crimping Tool 3 in 1 ModularCrimping tool adalah peralatan yang digunakan untuk meng-crimping yang sudah terpasang kabel UTP dengan benar. Fungsi Crimping Tool, diantaranya :1.Digunakan untuk memotong kabel2.Digunakan untuk mengelupas kabel- Untuk skun kabel ukuran 1,5mm- 16mm- Pegangan plastik yang nyaman- Material karbon steel yang berkualitas tinggi- Harga terjangkau
- JTC Terminal Crimping Toolatribut:
- Overall Length (mm): 220
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TEKIRO Tang Crimping 3in1Deskripsi:TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size: 3 IN 1
- Dimension 1 (mm): 185
- Dimension 2 (mm): 52
- Dimension 3 (mm): 34
- Kennedy Crimping Plier Kit C/W Assorted Terminalsatribut:
- Compatible connector: Insulated Terminals Non-Insulated Terminals
- Handle Cover Material: PVC
- Includes: Crimping Plier, (100) Insulated and Non-Insulated Terminals, Plastic Carrying Box
- Jaw Material: Steel
- Number of Pieces: 100
- Capacity (mm²): 1.5- 16
- Tool Material: Steel
- Tool/Jaw Features: Chemically Blackened
- Type: Crimping Tool Kit
- KYOTO TOOL (KTC) Lineman PliersDeskripsi:-Electrician pliers specialized for wiring work in automobiles. -Can be used for wire cutting, wire stripping, and terminal crimping. - The grip has a spring convenient for continuous work. -Applicability (wire strip): 0.3, 0.5, 0.75f, 0.85, 1.25sq (JASO Japan Automobile Engineers Society Standard) - Applicability (terminal crimping): Open barrel terminal 025, 040, 090 typeatribut:
- Dimension L (mm): 187
- Dimension B (mm): 56
- Dimensions t (mm): 22
- TEKIRO Five Way Deluxe Crimping ToolDeskripsi:TEKIRO 5 Ways Deluxe Crimping Tool. merupakan alat yang dapat digunakan untuk crimping kabel connector 4P, 6P dan juga dapat digunakan juga untuk cutter (pemotong kabel), wire stripper (pemangkas serat kabel) dan locking pin. Crimper Tools Dengan memiliki desain yang lebih simpel sehingga membuat crimping semakin gampang dengan 8P8C crimping tool ini. Crimping tool ini tidak akan merusak shalled wire ketika crimping serta pegangan crimper ini cukup panjang, yang membuat proses crimping lebih gampang dan mudah digunakan.Fungsi : Untuk Crimping kabel, pemangkas serat kabel, dan locking pinMaterial : Carbon Steelatribut:
- Size (inch): 9
- Material: Carbon Steel
- Dimension 2 (mm): 38
- Dimension 1 (mm): 224
- Dimension 3 (mm): 39
- KYOTO TOOL (KTC) Crimping Pliersatribut:
- Dimension L (mm): 220
- Dimension B (mm): 62.5
- Dimensions t (mm): 22.5
- INGCO Ratchet Crimping PlierDeskripsi:INGCO Ratchet Crimping Plier (6 mm) // Tang Press Skun Krimpingatribut:
- Crimping Range (mm²): 0.5-6
- AWG: 20-14
- Length (inch): 9
- CHOPLA PP Rectangle Containersatribut:
- Weight (g): 160
- Capacity (L): 1.30
- External Dimensions (Width (W)x Depth (D)x Height (H)) (mm): 195x138x70
- Body Material: Polypropylene (PP)
- Cover Material: Polyethylene (PE)
- FATOOLS Cord End Crimping Plieratribut:
- Overall Length (inch): 8
- Phoenix Contact Crimping Pliers with Digital DisplayDeskripsi:Crimping pliers, for turned contacts, universal cross section setting, up to a maximum of 2.5 mm², digital display with 0.01 mm increments, pressure lock can be unlocked, including positioning tool
Daftar Harga crimping plier Terbaru October 2025
KRISBOW Tang Crimping | Rp509.900 |
TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet) | Rp379.900 |
WESTWARD Insulated Plier Set | Rp2.199.900 |
NICHIFU Crimping Tool | Rp1.899.900 |
KRISBOW Tang Crimping Point | Rp279.900 |
Kennedy Crimping Plier | Rp189.900 |
monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Snap Ring) | Rp899.900 |
BESTIR Modular Crimping Tools | Rp159.900 |
JTC Terminal Crimping Tool | Rp609.900 |
TEKIRO Tang Crimping 3in1 | Rp299.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)