Beli cover scoopy di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASPIRA Ban TubelessDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- ASPIRA Ban Dalam Untuk Motor ScooticDeskripsi:Ban Dalam Aspira kualitas Astra, awet dan tahan lama, lengkap untuk segala jenis merk motor.Detail :- Ban Dalam- Untuk Ukuran Ban Luar dengan ukuran 70/90-14 dan 80/90-14.
- IRC Ban Dalam TubeDeskripsi:TUBE SeriesTahan Lama, Mudah diperbaiki & Elastisatribut:
- Type: Tube Type
- IRC Ban TubelessDeskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- ASPIRA Ban Dalam Untuk Motor BebekDeskripsi:Ban Dalam Aspira kualitas Astra, awet dan tahan lama, lengkap untuk segala jenis merk motor.Detail :- Ban Dalam- Untuk Ukuran Ban Luar dengan ukuran 70/90-17
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor ScooticDeskripsi:Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-14- Cocok untuk Yamaha Mio, Yamaha Mio J, Yamaha Fino, Yamaha Mio Soul, Suzuki Spin
- PIRELLI Ban Motor TouringDeskripsi:- Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.atribut:
- Type: Cross-Ply
- Ring: 17.0
- Tire Type: Tubeless
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- Angkasa Ban Dalam MotorDeskripsi:BAN DALAM SEMI TUBELESSMenggunakan bahan chemilcal khusus yang dapat menahan agar ban tidak sobek saat terkena paku. Meskipun digunakan dalam keadaan bocor hingga jarak tempuh ± 30km.- Menggunakan Bahan Butyl Pilihan Yang Terbaik.- Bahan Butyl Lentur Dan Tahan Terhadap Panas.- Diproses Dengan Mesin Berteknologi TinggiDan Diawasi QC Yang Ketat.
- KENDA Ban Motor Tube Typeatribut:
- Type: Tube
- MIZZLE Ban DalamDeskripsi:Ban Dalam MIZZLE mempunyai gaya karet elastisitas di atas rata-rata yang akan memberikan daya tahan tinggi untuk menahan tekanan udara karna mempunyai kerapatan pori-pori yang baik dikelasnya. Sambungan pentil, yang dipastikan menggunakan bahan karet terbaik, hal ini membuat ban tidak mudah sobek atau putus.atribut:
- Type: Inner Tube
- Maxxis Ban Dalamatribut:
- Material: Butyl Rubber
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayunatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
- CORSA Ban Motor Seri SS18atribut:
- Size: 70/90-14
- Rim Size (inch): 14
- Section Width (mm): 70
- Overall Diameter (mm): 482
- Tire Type: Tubeless
- Rim Approved: 1.6
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
- Tread Depth (mm): 4.32
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- MIZZLE Ban MotorDeskripsi:DRACO merupakan ban motor harian yang didesain trendy dan menggunakan MEDIUM SOFT COMPOUND, NITROGEN (N2), dan telah melalui proses curing (pemasakan), sehingga dapat memberikan stabilitas handling, cornering, serta grip yang mantap saat berkendara pada kondisi jalan menikung, bergelombang dan permukaan jalan yang basah (hujan).
Daftar Harga cover scoopy Terbaru March 2026
| ASPIRA Ban Tubeless | Rp239.900 |
| ASPIRA Ban Dalam Untuk Motor Scootic | Rp26.900 |
| IRC Ban Dalam Tube | Rp48.900 |
| IRC Ban Motor Tubetype | Rp159.900 |
| IRC Ban Tubeless | Rp169.900 |
| ASPIRA Ban Dalam Untuk Motor Bebek | Rp27.900 |
| ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic | Rp229.900 |
| PIRELLI Ban Motor Touring | Rp419.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning) | Rp26.900 |
| Angkasa Ban Dalam Motor | Rp24.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/j2P102180686-5.jpg)







/daP103087478-3.jpg)