CORSA Ban Motor Seri SS18

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Size70/90-14
Rim Size (inch)14
Section Width (mm)70
Overall Diameter (mm)482
Tire TypeTubeless
Rim Approved1.6
SNI LicenseYes
SNI NumberSNI 0101:2012 No : 824 240041
Tread Depth (mm)4.32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Kesempurnaan perpaduan design telapak dan kompon menghasilkan ban touring yang terbaik - Pola pemecah air yang ekstrim dipadu dengan banyaknya saluran buang membuat ban memiliki grip terbaik - Dinding yang kokoh namun nyaman menambah kemudahan dalam pengendalian - Kompon yang bekerja sempurna pada segala kondisi jalan beraspal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan